Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalleuchte LED 829.150.55 829.150.55 Rot Dauerlicht, Blinklicht 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63222
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     829.150.55
EAN/GTIN:
     4016138412956
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Unterschiedliche Leuchtbilder mit nur einem Gerät
Bei der fernansteuerbaren LED-Leuchte 829 können mehrere Leuchtbilder mit ein und demselben Gerät angezeigt werden. Sie arbeitet als Dauer-, Blink- oder Rundumlicht in LED-Ausführung.
Leuchtbilder über Steuerleitungen einstellbar
Dank der Fernsteuerbarkeit lassen sich die verschiedenen Leuchtbilder mittels galvanisch getrennten, binärcodierten 24 V Steuerleitungen einstellen. So können auf einfachste Weise sämtliche Funktionen dieser Leuchte voll ausgeschöpft werden und der Maschinenbediener kann sich verschiedene Maschinenzustände mit unterschiedlichen Signalen anzeigen lassen - ohne einen Eingriff an der Leuchte selbst vorzunehmen. Die LED-Leuchte ermöglicht eine positive und negative Ansteuerlogik.
Features:
Umschaltbares Leuchtbild
Lebensdauer bis zu 50 000 h
Weitere Informationen:
Höhe:
138.5 mm
Schutzart:
IP65
Durchmesser:
100 mm
Typ:
829.150.55
Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht + Blinklicht
Blitzfrequenz:
1.5 Hz
Max. Stromaufnahme:
300 mA
Betriebsspannung:
24 V/DC
Produkt-Art:
Signalleuchte
Leuchtfarbe:
Rot
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 156,06*
€ 190,07*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 161,85*
€ 190,08*
Frei Haus
ab € 162,12*
€ 190,11*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 166,74*
€ 195,39*
Frei Haus
ab € 167,46*
€ 196,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,07*
€ 226,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,73*
€ 222,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,96*
€ 220,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,75*
€ 206,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,50*
€ 199,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,06*
€ 185,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97582605
ab € 8,24*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 29,39*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.