Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalleuchte 828.300.55 828.300.55 Gelb Blitzlicht 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585294-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     828.300.55
EAN/GTIN:
     4016138313956
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Werma Signaltechnik Signalleuchte 828.300.55 828.300.55 Gelb Blitzlicht 24 V/DC

Blitzleuchte 828

Einfache Montage · Abnehmen der Kalotte nur mit Werkzeug möglich · Modernes Design · Hohe Schutzart IP65 - für Innen- und Außenmontage geeignet.

Ausstattung:
Gehäuse: PC/ABS Blend · Kalotte: Polycarbonat transparent · Befestigung: Bodenmontage · Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz 0,5 - 2,5 mm².

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Blitz-Energie: 5 Ws · Leuchtfarben: Gelb · Produktabmessung, Höhe: 138.5 mm · Produktabmessung, Ø: 100 mm · Schutzart: IP65 · Signal-Typ: Blitzlicht · Stromaufnahme max.: 300 mA · Weitere technische Daten: Temperaturbereich:-20°C...+45°C.

Hinweis:
Lieferung inkl. Leuchtmittel
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 100 mm x 138.5 mm
Stromaufnahme max.:
300 mA
Produktabmessung, Ø:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
138.5 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Schutzart:
IP65
Leuchtfarben:
Gelb
Signal-Typ:
Blitzlicht
Typ (Hersteller-Typ):
828.300.55
Blitz-Energie:
5 Ws
Betriebsspannung:
24 V/DC
Produkt-Art:
Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Warnlampe, Warnleuchte, blitzleuchte gelb 24v, dauerleuchte werma, dauerlicht, 04049787014721, 04016138313956, 4049787014721, Werma Signaltechnik, 828.300.55
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,93*
€ 100,22*
Frei Haus
ab € 90,62*
€ 108,14*
€ 5,00*
ab € 90,94*
€ 109,02*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,85*
€ 111,49*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 101,70*
€ 122,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.05
ab € 8,19*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 8,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 30,21*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.