Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte 24V DC ge 82830055


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 828.300.55 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Werma 828.300.55 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Artikel-Nr.:
     3517K-56751549
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     828.300.55
EAN/GTIN:
     4049787014721
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte

Blitzleuchte 24V DC ge 82830055

Blitzleuchte mit Xenon-Lampe. Leistungsstarker Xenon-Blitz Abnehmen der Kalotte nur mit Werkzeug möglich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
300 A
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
5 J
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Aufbau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 91,44*
€ 108,73*
Frei Haus
ab € 94,23*
€ 110,99*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,44*
€ 111,46*
Frei Haus
ab € 94,76*
€ 112,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 95,50*
€ 112,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97582605
ab € 8,63*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,34*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 30,42*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.