Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 111-01910 T18R-N66-BK-C1 Kabelbinder 100 mm 2.50 mm Schwarz Witterungsstabil 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-541446-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01910
EAN/GTIN:
     4031026104218
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
HellermannTyton 111-01910 T18R-N66-BK-C1 Kabelbinder 100 mm 2.50 mm Schwarz Witterungsstabil 100 St.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.) (Details): 22 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbinder-Besonderheiten: Witterungsstabil · Kabelbinder-Breite: 2.50 mm · Kabelbinder-Länge: 100 mm · Material: Polyamid 6.6 · Maßangaben: (L x W) 100 x 2.5 mm · Mindest-Haltekraft: 80 N · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verzahnung: Innen

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(L x W) 100 x 2.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Maßangaben:
(L x W) 100 x 2.5 mm
Marke:
HellermannTyton
Halogenfrei:
Ja
Kabelbinder-Besonderheiten:
Witterungsstabil
Farbe:
schwarz
Verzahnung:
Innen
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
111-01910
Typ (Hersteller-Typ):
T18R-N66-BK-C1
Kabelbinder-Länge:
100 mm
Kabelbinder-Breite:
2.50 mm
Mindest-Haltekraft:
80 N
Bündel-Ø (max.) (Details):
22 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: HellermannTyton, 111-01910, T18R-N66-BK-C1, 686-8638, Befestigungsbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0099*
€ 0,01565*
52 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,01*
€ 0,01581*
9 Tage
56900
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0101*
€ 0,01597*
3 Tage
5400
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,01074*
€ 0,01684*
Lager 102
373
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0285* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-61119
ab € 0,03222*
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,2791*
Zubehör
HellermannTyton
111-02319
ab € 2,321*
Zubehör
HellermannTyton
111-02519
ab € 0,054*
Zubehör
HellermannTyton
111-05210
ab € 0,17*
Zubehör
HellermannTyton
121-63519
ab € 0,2652*
Zubehör
HellermannTyton
111-12010
ab € 0,1708*
Zubehör
HellermannTyton
111-01919
ab € 0,0228*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,12*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 866,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 846,87*
Zubehör
HellermannTyton
161-41101
ab € 0,44734*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,80*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 221,29*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 233,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.