Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 13,3x7,1 mm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungssockel 13,3x7,1 mm, natur
Befestigungssockel 13,3x7,1 mm, natur
Befestigungssockel 13,3x7,1 mm, natur
Befestigungssockel 13,3x7,1 mm, natur
Befestigungssockel 13,3x7,1 mm, natur
Befestigungssockel 13,3x7,1 mm, natur
Befestigungssockel 13,3x7,1 mm, natur
Befestigungssockel 13,3x7,1 mm, natur
Befestigungssockel 13,3x7,1 mm, natur
Befestigungssockel 13,3x7,1 mm, natur
Befestigungssockel 13,3x7,1 mm, natur
Artikel-Nr.:
     C1197-151-61119
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-61119
EAN/GTIN:
     5022660303173
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
  • Schraubbare Befestigungssockel
  • Bündelgut seitlich zur Verschraubung
  • Kompakte Bauform
  • kombinierbar mit Kabelbindern bis 4,6 mm Breite
  • Sicherer Halt auch bei größeren Bündeldurchmessern

Durch die seitliche Führung des Kabel- und Leitungsbündels eignen sich diese Sockel bestens zur Montage unter engen Platzverhältnissen, besonders zur Befestigung in Ecken und an Kanten, da die Bohrung um einige Millimeter versetzt angebracht werden kann.
Weitere Informationen:
Länge:
13.3 mm
Breite:
7.1 mm
Höhe:
4.0 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
2.5 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
3.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
farblos
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, kabelbinder braun, kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatten, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssystem, Bindersockel, Halteplatte, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelsockel, Montagesockel, Montage-Sockel, schraubbar, Schrauben, Schraubsockel, Sockel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,03322*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,06*
€ 0,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,059*
€ 0,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,04692*
€ 0,05583
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03322*
€ 0,03953
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.924,62*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.821,62*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,78*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 302,42*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 277,50*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 266,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.