Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 2,5x100 schwarz T18R-N66-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder innenverzahnt, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, schwarz, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, schwarz, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, schwarz, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, schwarz, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, schwarz, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, schwarz, 100ST
Artikel-Nr.:
     3517B-95972658
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01910
EAN/GTIN:
     4031026104218
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 2,5x100 schwarz T18R-N66-BK

Sehr große Material- und Größenauswahl. Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft. Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff. Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
100 mm
Banddicke:
1 mm
Max. Bündeldurchmesser:
22 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1,5 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Strapse, Straps, Montageband, Montagebinder, Kabelband, Befestigungsbinder, Bandmaterial
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,00989*
€ 0,01472*
22 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,00999*
€ 0,01487*
7 Tage
63700
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,01009*
€ 0,01502*
2 Tage
15400
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,01064*
€ 0,01584*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01087*
€ 0,01617*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01472*
€ 0,01752
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01415*
€ 0,01684
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01348*
€ 0,01604
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00989*
€ 0,01177
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,472* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-61119
ab € 0,03212*
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,2791*
Zubehör
HellermannTyton
111-02319
ab € 0,0361*
Zubehör
HellermannTyton
111-02519
ab € 0,054*
Zubehör
HellermannTyton
111-05210
ab € 0,17*
Zubehör
HellermannTyton
121-63519
ab € 0,275*
Zubehör
HellermannTyton
111-12010
ab € 0,1708*
Zubehör
HellermannTyton
111-01919
ab € 0,0226*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,87*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 862,00*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 841,76*
Zubehör
HellermannTyton
161-41101
ab € 0,44734*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 229,64*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 235,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.