Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin FX0456 FX0456 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x 20 mm 10 A 250 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-529655-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     FX0456
EAN/GTIN:
     4016138342932
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter bulgin
sicherungshalter
sicherungshalter 10a
Bulgin FX0456 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x 20 mm 10 A 250 V/AC 1 St.

Sicherungshalter 5 x 20 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Sicherungen: 1 · Ausführung (allgemein): Stehend · Berührungs-Schutzklasse: PC2 · Montageart: Aufbau · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 10 A · Passend für (Sicherungen): Feinsicherung 5 x 20 mm · Weitere technische Daten: Bajonettkappe lösbar mit Schraubendreher

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Bulgin
Anzahl Sicherungen:
1
Anschluss (Bauelemente):
Print
Passend für (Sicherungen):
Feinsicherung 5 x 20 mm
Typ (Hersteller-Typ):
FX0456
Ausführung (allgemein):
Stehend
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V/AC
Berührungs-Schutzklasse:
PC2
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherungshalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Bulgin, FX0456, 415-042
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,63*
€ 6,17*
1
€ 6,90*
ab € 3,41*
€ 6,17*
1
€ 5,90*
ab € 3,03*
€ 6,20*
Lager 102
690
1
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,49*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 8,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
S506-500-R
ab € 0,194*
Zubehör
Littelfuse
0213.500MXP
ab € 0,121*
Zubehör
Schurter
0034.1516
ab € 0,119*
Zubehör
Schurter
0001.1004
ab € 0,144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.