Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA E3521800 Feinsicherung-Sortiment (Ø x L) 5 mm x 20 mm Mittelträge -mT- Inhalt 360 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-524055-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     E3521800
EAN/GTIN:
     4064161263366
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA E3521800 Feinsicherung-Sortiment (Ø x L) 5 mm x 20 mm Mittelträge -mT- Inhalt 360 Teile

G-Sicherungssortiment 5 x 20 mm

360 gebräuchliche Sicherungen in 18 Typen zu je 20 Stück.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Mittelträge -mT- · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Schaltvermögen: E · Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig · Weitere technische Daten: ESKA-Nummer: E3521800

Lieferumfang:
je 20 x 0,100 / 0,125 / 0,160 / 0,200 / 0,250 / 0,315 / 0,400 / 0,500 / 0,630 / 0,800 / 1,0 / 1,25 / 1,6 / 2 / 2,5 / 3,15 / 4,0 und 6,3 A.

Weitere Informationen:
Inhalt:
360 Teile
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Marke:
ESKA
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig
Typ (Hersteller-Typ):
E3521800
Schaltvermögen:
E
Auslöse-Charakteristik:
Mittelträge -mT-
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Feinsicherung-Sortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,96*
€ 49,97*
1 Tag
12
€ 5,90*
ab € 38,47*
€ 49,98*
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 47,88*
€ 62,54*
€ 5,46*
ab € 49,78*
€ 63,47*
Frei Haus
ab € 50,62*
€ 64,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.