Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Schlüsselkasten KEY BOX PLUS 54 - 1968 196823 Anzahl Haken 54 Silber (metallic)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-523814-BP
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     196823
EAN/GTIN:
     4005546104584
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Durable Schlüsselkasten KEY BOX PLUS 54 - 1968 196823 Anzahl Haken 54 Silber (metallic)

Durable Schlüsselkasten KEY BOX PLUS 54 - 1968, 54 Haken

Schlüsselkasten mit Zahlenschloss in moderner Alu-Optik
Praktischer Einwurfschacht im Deckel: Sichere Rückgabe von Schlüsseln ohne den Schrank öffnen zu müssen
Aufbewahrung von bis zu 54 Schlüsseln

Das Zahlenschloss mit individuell einstellbarem Code bietet 1000 Kombinationsmöglichkeiten. Schnelle und einfache Codeänderung ohne zusätzliche Hilfsmittel.Eignet sich hervorragend, wenn mehrere Personen Zugriff auf den Schlüsselkasten haben. Erleichterte Übersicht durch das Indexblatt. Das Beschriftungsformular ist als Download erhältlich.Variable Steckhöhen der Schlüsselleisten erlauben eine individuelle Aufbewahrung von bis zu 54 Schlüssel.Der Schlüsselanhänger KEY CLIP hängt an einer eigens für ihn entwickelten Schlüsselleiste, die sicheren Halt und schnellen Zugriff ermöglicht. Das Beschriftungsfeld ist permanent sichtbar, da der Schlüssel flach dahinter liegt. Mit einem Klick ist das Beschriftungsfeld zu öffnen, ohne den Schlüsselring abnehmen zu müssen. Den Schlüsselanhänger KEY CLIP gibt es in der harmonischen Farbpalette gelb, rot, blau und schwarz.

Technische Daten:
Anzahl Haken: 54 · Gewicht: 3.648 g · Herstellerfarbe: Silber (metallic) · Produktabmessung, Breite: 31.4 cm · Produktabmessung, Höhe: 42.7 cm · Produktabmessung, Tiefe: 12.5 cm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 31.4 x 42.7 x 12.5 cm
Herstellerfarbe:
Silber (metallic)
Produktabmessung, Tiefe:
12.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
42.7 cm
Produktabmessung, Breite:
31.4 cm
Marke:
Durable
Farbe:
grau
Anzahl Haken:
54
Gewicht:
3.648 g
Produkt-Art:
Schlüsselkasten
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, durable schlüsselschrank 54 schlüssel, durable schlüsselsafe, schlüsseltresor, 4005546104584, Durable, 196823, KEY BOX PLUS 54 - 1968, schlüsselschrank
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 102,33*
€ 122,54*
€ 6,78*
ab € 106,34*
€ 127,08*
11 Tage
5
€ 5,87*
ab € 109,18*
€ 131,12*
€ 3,50*
ab € 115,00*
€ 137,39*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 140,96*
€ 167,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,42*
€ 196,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,36*
€ 178,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,96*
€ 167,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 140,96* pro Box)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195707
ab € 2,65*
Zubehör
Durable
195700
ab € 2,63*
Zubehör
Durable
194927
ab € 10,30*
Zubehör
Durable
195704
ab € 2,66*
Zubehör
Durable
195703
ab € 2,66*
Zubehör
Durable
195701
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.