Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO EPSITRON® PRO POWER 787-842 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 20 A 480 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-518954-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-842
EAN/GTIN:
     4045454909932
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
WAGO EPSITRON® PRO POWER 787-842 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 20 A 480 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.

Netzteil 24 V/DC 20 A

28.8 V/DC / 20 A
480 W Leistung
Leerlauf- und kurzschlussfest
LED-Statusanzeige
Eingang 3-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 340 - 550 V/AC, 480 - 780 V/DC
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme

PowerBoost

Primär getaktete Stromversorgung mit PowerBoost und TopBoost. Der integrierte Stand-by-Eingang sorgt für eine kontrollierte Abschaltung des Ausgangs und Reduzierung des Energieverbrauchs auf ein Minimum. Für den Schaltschrankeinbau gekapselt.

Ausstattung:
PowerBoost und TopBoost · Stand-by-Modus · Vorbereitet für Geräte und Anlagen der Schutzklasse 1 · Selbstkühlung durch natürliche Konvektion bei horizontaler Einbaulage.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Phasen (Details): 3 · Ausgangsspannung (Details): 24 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 28.8 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 22.8 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 20 A · Eingangsspannung (max.): 550 V/AC · Eingangsspannung (min.): 340 V/AC · Eingangsspannung (nominal): 400 V/AC,480 - 780 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 340 - 550 V/AC, 480 - 780 V/DC · Gewicht: 1300 g · Leistung: 480 W · Netzteiltyp: Schaltnetzteil · Produktabmessung, Breite: 77 mm · Produktabmessung, Höhe: 171 mm · Weitere technische Daten: Schutzart: IP20 · PowerBoost: DC 40 A (für 4 s), DC 30 A (für weitere 8 s) · TopBoost: DC 80 A (für 50 ms) · Umgebungstemperatur: -10 °C - +70 °C.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 77 x 171 x 179 mm
Produktabmessung, Tiefe:
179 mm
Produktabmessung, Höhe:
171 mm
Produktabmessung, Breite:
77 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
20 A
Marke:
WAGO
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Herst.-Teilenr.:
787-842
Typ (Hersteller-Typ):
EPSITRON® PRO POWER 787-842
Eingangsspannung (nominal):
400 V/AC | 480 - 780 V/DC
Anzahl Phasen (Details):
3
Eingangsspannung (max.):
550 V/AC
Eingangsspannung (min.):
340 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
20 A
Ausgangsspannung (max.):
28.8 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
22.8 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
480 W
Ausgangsspannung (Details):
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
20 A
Netzteiltyp:
Schaltnetzteil
Eingangsspannungs-Bereich:
340 - 550 V/AC|ツ| 480 - 780 V/DC
Gewicht:
1300 g
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, gleichstromversorgung 20a 24v, din netzteil, hutschienen netzteil wago, 4045454909932, WAGO, 787-842, EPSITRON® PRO POWER 787-842, hutschienennetzteile
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 234,76*
€ 264,27*
Frei Haus
ab € 228,75*
€ 264,78*
Frei Haus
ab € 236,60*
€ 266,88*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 239,70*
€ 269,29*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 333,56*
€ 374,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,06*
€ 445,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,72*
€ 442,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,29*
€ 433,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,47*
€ 419,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,56*
€ 396,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0241*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-895
ab € 6,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.