Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM7-10(24VDC) Schütz 3 Schließer 3 kW 24 V/DC 7 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507280-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276565
EAN/GTIN:
     4015082765651
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Eaton DILM7-10(24VDC) Schütz 3 Schließer 3 kW 24 V/DC 7 A 1 St.

Leistungsschütz DILM

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Hilfskontaktart: 1 Schließer · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Laststrom: 7 A · Lebensdauer (mechanisch): 10 x 106 · Leistung: 3 kW · Nennspannung: 24 V/DC · Polzahl (LOV): 3polig · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP20 · Steuerspannung (max.): 24 V/DC · Steuerspannung (min.): 24 V/DC · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274): finger- und handrückensicher
Schalthäufigkeit, mechanisch: 9000
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Umgebungstemperatur: -40°C bis +80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
24 - 24 V/DC
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20
Hilfskontaktart:
1 Schließer
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
DILM7-10(24VDC)
Nennspannung:
24 V/DC
Steuerspannung (max.):
24 V/DC
Steuerspannung (min.):
24 V/DC
Laststrom:
7 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Leistung:
3 kW
Lebensdauer (mechanisch):
10 x 10<sup>6</sup>
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Schütz
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,98*
ab € 18,97*
€ 25,14*
1 Tag
23
€ 4,99*
ab € 22,07*
€ 29,00*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,38*
€ 29,45*
1 Tag
77
€ 6,40*
ab € 25,42*
€ 32,98*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,84*
€ 55,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
072738
ab € 27,83*
Zubehör
Eaton
115949
ab € 7,77*
Zubehör
Eaton
115948
ab € 7,79*
Zubehör
Eaton
276421
ab € 4,85*
Zubehör
Eaton
276427
ab € 6,74*
Zubehör
Eaton
276428
ab € 8,30*
Zubehör
Eaton
281193
ab € 3,67*
Zubehör
Eaton
101672
ab € 5,45*
Zubehör
Eaton
277375
ab € 5,15*
Zubehör
Eaton
277376
ab € 5,15*
Zubehör
Eaton
277377
ab € 6,81*
Zubehör
Eaton
106112
ab € 8,72*
Zubehör
Eaton
110140 DILA-XHIR11
ab € 11,33*
Zubehör
Eaton
101371 DILM32-XHI11-S
ab € 9,96*
Zubehör
Eaton
276420 DILA-XHI02
ab € 5,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.