Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM32-10(230V50HZ,240V60HZ) Schütz 3 Schließer 15 kW 230 V/AC 32 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507265-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277260
EAN/GTIN:
     4015082772604
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Eaton DILM32-10(230V50HZ,240V60HZ) Schütz 3 Schließer 15 kW 230 V/AC 32 A 1 St.

Leistungsschütz DILM

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Hilfskontaktart: 1 Schließer · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Laststrom: 32 A · Lebensdauer (mechanisch): 10 x 106 · Leistung: 15 kW · Nennspannung: 230 V/AC · Polzahl (LOV): 3polig · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP00 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274): finger- und handrückensicher
Schalthäufigkeit, mechanisch: 5000
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Umgebungstemperatur: -40°C bis +80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP00
Hilfskontaktart:
1 Schließer
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
DILM32-10(230V50HZ|ツ|240V60HZ)
Nennspannung:
230 V/AC
Laststrom:
32 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Leistung:
15 kW
Lebensdauer (mechanisch):
10 x 10<sup>6</sup>
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Schütz
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 8,90*
ab € 45,88*
€ 54,90*
11 Tage
1460
€ 4,95*
ab € 39,70*
€ 55,62*
9 Tage
1
€ 4,45*
ab € 67,51*
€ 75,31*
2 Tage
43
€ 6,40*
ab € 77,01*
€ 85,08*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,54*
€ 144,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,11*
€ 171,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,27*
€ 165,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 130,54*
€ 155,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
276421
ab € 4,88*
Zubehör
Eaton
276426
ab € 8,12*
Zubehör
Eaton
276427
ab € 6,74*
Zubehör
Eaton
276428
ab € 8,34*
Zubehör
Eaton
277375
ab € 5,13*
Zubehör
Eaton
277377
ab € 6,81*
Zubehör
Eaton
106112
ab € 9,29*
Zubehör
Eaton
281194
ab € 8,00*
Zubehör
Eaton
281191
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
110140 DILA-XHIR11
ab € 11,90*
Zubehör
Eaton
101371 DILM32-XHI11-S
ab € 11,34*
Zubehör
Eaton
276420 DILA-XHI02
ab € 5,89*
Zubehör
Eaton
101044 DILA-XHIT22
ab € 9,29*
Zubehör
Eaton
276532 DILA-XHIC22
ab € 15,27*
Zubehör
Eaton
278465 ZB150-125
ab € 89,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.