Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 18 W 1 Schließer, 1 Öffner, 500 V ac / 125 A, 277mm x 118mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6319940
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278465 ZB150-125
EAN/GTIN:
     4015082784652
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
FLC-Motorleistung = 95 → 125 A
Kontaktnennstrom = 125 A
Serie = Eaton Moeller
Montageart = Direktschütz
Leistung = 18 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Anzahl der Hilfskontakte = 2
Länge = 277mm
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperaturbereich = -5 → +55 °C
Steuerspannung = 500 V ac

ZB150 Überlastrelais. Passt für DILM80, DILM95, DILM115 und DILM150 Bietet Kurzschlussschutz für Motoren Mit Hilfskontakten 1 Schließer und 1 Öffner
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
95 → 125 A
Kontaktnennstrom:
125 A
Serie:
Eaton Moeller
Montageart:
Direktschütz
Leistung:
18 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Anzahl der Hilfskontakte:
2
Länge:
277mm
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperaturbereich:
-5 → +55 °C
Steuerspannung:
500 V ac
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, motorschutzrelais eaton, eaton motorschutzrelais, 6319940, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Eaton, 278465ZB150125, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
186
€ 4,95*
ab € 89,48*
€ 115,65*
26 Tage
19
€ 8,90*
ab € 120,08*
€ 138,42*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 120,94*
€ 140,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 150,46*
€ 171,64*
Lager 108
Frei Haus
ab € 249,47*
€ 306,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,01*
€ 364,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,81*
€ 361,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,75*
€ 353,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,01*
€ 329,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 265,00*
€ 315,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,47*
€ 296,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
239578 DILM115-22(RAC240)
ab € 322,05*
Zubehör
Eaton
239399 DILM80(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 175,14*
Zubehör
Eaton
239577 DILM115-22(RAC120)
ab € 322,06*
Zubehör
Eaton
239590 DILM150(RAC500)
ab € 434,70*
Zubehör
Eaton
104485 DILMF150(RAC240)
ab € 502,14*
Zubehör
Eaton
239579 DILM115-22(RAC440)
ab € 323,39*
Zubehör
Eaton
107010 DILM170(RAC24)
ab € 520,12*
Zubehör
Eaton
239652 DILMC80(RDC24)
ab € 265,83*
Zubehör
Eaton
239449 DILM80-22(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 198,17*
Zubehör
Eaton
239601 DILM150-22(RDC24)
ab € 417,28*
Zubehör
Eaton
239618 DILMC80(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 182,19*
Zubehör
Eaton
239410 DILM80(230V50/60HZ)
ab € 181,10*
Zubehör
Eaton
239535 DILM95-22(230V50/60HZ)
ab € 252,27*
Zubehör
Eaton
107016 DILM170(RDC24)
ab € 509,47*
Zubehör
Eaton
239751 DILMC150(RAC240)
ab € 399,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.