Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM17-01(RDC24) Schütz 3 Schließer 7.5 kW 24 V/DC 18 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507255-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277050
EAN/GTIN:
     4015082770501
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Eaton DILM17-01(RDC24) Schütz 3 Schließer 7.5 kW 24 V/DC 18 A 1 St.

Leistungsschütz DILM

Das Leistungsschütze mit DC-Ansteuerung verfügt über einen elektronisch gesteuerten Antrieb: deutlich geringere Abwärme durch reduzierte Halteleistung, kleine Anzugsleistung, direkte Ansteuerung aus der SPS ohne Koppelschütze bis 38 A.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Hilfskontaktart: 1 Öffner · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Laststrom: 18 A · Lebensdauer (mechanisch): 10 x 106 · Leistung: 7.5 kW · Nennspannung: 24 V/DC · Polzahl (LOV): 3polig · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP00 · Steuerspannung (max.): 27 V/DC · Steuerspannung (min.): 24 V/DC · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274): finger- und handrückensicher
Schalthäufigkeit, mechanisch: 5000
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Umgebungstemperatur: -40°C bis +80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
24 - 27 V/DC
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP00
Hilfskontaktart:
1 Öffner
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
DILM17-01(RDC24)
Nennspannung:
24 V/DC
Steuerspannung (max.):
27 V/DC
Steuerspannung (min.):
24 V/DC
Laststrom:
18 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Leistung:
7.5 kW
Lebensdauer (mechanisch):
10 x 10<sup>6</sup>
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Schütz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,67*
€ 75,39*
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 69,87*
€ 79,06*
€ 4,00*
ab € 80,47*
€ 89,80*
3 Tage
29
€ 6,40*
ab € 80,12*
€ 89,97*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 134,89*
€ 147,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,45*
€ 175,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,17*
€ 175,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,66*
€ 168,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,89*
€ 160,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
276421
ab € 4,89*
Zubehör
Eaton
276427
ab € 6,77*
Zubehör
Eaton
276428
ab € 8,32*
Zubehör
Eaton
101371
ab € 11,37*
Zubehör
Eaton
281194
ab € 8,04*
Zubehör
Eaton
281191
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
110140 DILA-XHIR11
ab € 11,88*
Zubehör
Eaton
276420 DILA-XHI02
ab € 5,89*
Zubehör
Eaton
101044 DILA-XHIT22
ab € 9,37*
Zubehör
Eaton
278465 ZB150-125
ab € 89,06*
Zubehör
Eaton
278466 ZB150-150
ab € 159,37*
Zubehör
Eaton
278448 ZB32-2,4
ab € 36,98*
Zubehör
Eaton
278449 ZB32-4
ab € 32,41*
Zubehör
Eaton
278450 ZB32-6
ab € 37,82*
Zubehör
Eaton
278455 ZB65-10
ab € 41,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.