Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 6 W 1 Schließer, 1 Öffner, 500 V ac / 2,4 A, 136mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4930444
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278448 ZB32-2,4
EAN/GTIN:
     5059039090020
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
FLC-Motorleistung = 1,6 → 2,4 A
Kontaktnennstrom = 2,4 A
Serie = Eaton Moeller
Montageart = Direktschütz
Leistung = 6 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 45mm
Länge = 136mm
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperaturbereich = –5 → +55 °C
Steuerspannung = 500 V ac

ZB - Überlastrelais. Passt unter einen DILM-Schütz Schützt den Motor vor Phasenausfall oder Überlastung Kurzschlussschutz bei direkter Kontaktverbindung Geeignet für den Schutz von Atex-Motoren Spricht gemäß IEC/EN 60947 auf eine Phase an Geeignet für DILM7-DILM32-Schütze Sockel für Einzelaufstellung (< 493-0488') 493-0488 für Serie ZB32, wenn das Überlastrelais getrennt vom Schütz angebracht wird oder wenn mehrere Relais mit einem Schütz verwendet werden
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
1,6 → 2,4 A
Kontaktnennstrom:
2,4 A
Serie:
Eaton Moeller
Montageart:
Direktschütz
Leistung:
6 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
45mm
Länge:
136mm
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperaturbereich:
–5 → +55 °C
Steuerspannung:
500 V ac
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, motorschutzrelais eaton, eaton motorschutzrelais, 4930444, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Eaton, 278448ZB322,4, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,79*
€ 48,09*
1 Tag
9
€ 8,90*
ab € 38,19*
€ 49,96*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,93*
€ 52,70*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,60*
€ 53,87*
€ 5,46*
ab € 42,95*
€ 55,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724549
ab € 23,37*
Zubehör
Moeller
8724552
ab € 39,46*
Zubehör
Eaton
277300 DILM32-01(230V50/60HZ)
ab € 79,68*
Zubehör
Eaton
112456 DILM38-01(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 96,90*
Zubehör
Eaton
277261 DILM32-10(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 67,41*
Zubehör
Eaton
277289 DILM32-01(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 68,43*
Zubehör
Eaton
277010 DILM17-10(110V50/60HZ)
ab € 40,44*
Zubehör
Eaton
277266 DILM32-10(110V50/60HZ)
ab € 79,80*
Zubehör
Eaton
104432 DILMF14-01(RAC120)
ab € 101,91*
Zubehör
Eaton
104420 DILMF11-10(RAC120)
ab € 98,10*
Zubehör
Eaton
104412 DILMF8-10(RAC120)
ab € 96,11*
Zubehör
Eaton
277180 DILM25-01(RDC130)
ab € 99,32*
Zubehör
Eaton
277148 DILM25-10(RDC130)
ab € 93,80*
Zubehör
Eaton
277286 DILM32-01(208V60HZ)
ab € 87,19*
Zubehör
Eaton
277030 DILM17-01(208V60HZ)
ab € 43,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.