Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1762A-AT-G 2 Port KVM-Umschalter DVI USB 1920 x 1200 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-491382-BP
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1762A-AT-G
EAN/GTIN:
     4710423776821
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
ATEN CS1762A-AT-G 2 Port KVM-Umschalter DVI USB 1920 x 1200 Pixel

ATEN 2-Port KVM Switch für USB DVI, Audio und integriertem USB 2.0 Hub

Eine USB-Konsole steuert 2 Computer mit DVI-Grafikkarte und 2 weitere USB 2.0-Geräte
Eingebauter 2-Port-USB-2.0-Hub
Auflösungen bis 1920 x 1200 bei 60 Hz
Unabhängiges Umschalten zwischen KVM, USB und Audiosignalen

Der CubiQ™ DVI-KVMP-Switch mit USB 2.0 CS1762A schlägt eine völlig neue Richtung in Sachen KVM-Funktionalität ein, indem er einen 2-Port-KVM-Switch mit einem 2-Port-USB 2.0-Hub vereint. Gleichzeitig besitzt er Anschlussmöglichkeiten für einen digitalen Monitor (DVI). Außerdem beinhaltet der KVM-Switch die neue Video DynaSync™-Technologie von ATEN, die die Bildschirmauflösung optimiert und eingeschaltete Geräte automatisch erkennt - letzteres bedeutet, dass der CS1762A, wenn ein Computer ausgeschaltet wird, automatisch auf den nächsten eingeschalteten Computer umschaltet. Als KVM-Switch ermöglicht er es, zwei Computer von einer einzigen Konsole (USB-Tastatur, Monitor und USB-Maus) aus zu steuern. Als USB 2.0-Hub ermöglicht er den mit der Einheit verbundenen Computern den zeitversetzten Zugriff auf angeschlossene USB-Geräte.

Ausstattung:
Vollständig kompatibel zu den USB-2.0-Spezifikationen
Computerauswahl über vorderseitige Portauswahltasten, Hotkey-Tasten und Maus
Tonübertragung mit vollem Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2.1-Kanal-Surround-Sound-Anlagen
Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac und Sun
Unterstützt die gängigen Breitbildauflösungen
Unterstützt digitale DVI- und analoge Monitore - vollständig kompatibel zu den DVI-Spezifikationen
HDCP-kompatibelVideo DynaSync™ - speichert die EDID (Extended Display Identification Data) der Konsolmonitore, um stets eine optimale Bildauflösung zu gewährleisten
Automatische Erkennung eingeschalteter Geräte
Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse
Tastaturemulation für fehlerfreies Booten
Unterstützt und emuliert Macintosh- und Sun-Tastaturen
Mehrsprachige Tastaturen - unterstützt Tastaturlayouts für Englisch, Japanisch und Französisch
Automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen Computer
Firmwareaktualisierung möglich

Technische Daten:
Anzahl USB-Ports 2.0: 3 x · Anzahl Umschaltbarer PCs: 2 · Audio Kopfhörer: Nein · Audio Mikrofon: Nein · Auflösung Video optisch: 1920 x 1200 Pixel · Gewicht: 0.7 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Kaskadierbar: Nein · Port (Nur für Titel): 2 Port · Produktabmessung, Breite: 270 mm · Produktabmessung, Höhe: 87 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm · Rackmontage möglich: Nein · Steuerung (Digital Signage): USB · Stromversorgung (LOV): über Steckernetzteil · Umschaltfunktion: Hot-Key · Video über: DVI

Lieferumfang:
2x KVM-Kabel ,1x Netzteil ,1x Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 55 x 270 x 87 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
87 mm
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
270 mm
Marke:
ATEN
Audio Kopfhörer:
Nein
Audio Mikrofon:
Nein
Kaskadierbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Steuerung (Digital Signage):
USB
Port (Nur für Titel):
2 Port
Rackmontage möglich:
Nein
Stromversorgung (LOV):
über Steckernetzteil
Umschaltfunktion:
Hot-Key
Video über:
DVI
Anzahl USB-Ports 2.0:
3 x
Anzahl Umschaltbarer PCs:
2
Auflösung Video optisch:
1920 x 1200 Pixel
Gewicht:
0.7 kg
Produkt-Art:
KVM-Umschalter
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm aten 2 port, kvm kabel, aten kvm kabel, 672792002199, ATEN, CS1762A-AT-G, monitorumschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,90*
€ 109,88*
€ 3,50*
ab € 95,43*
€ 119,81*
4 Tage
1
€ 8,00*
ab € 95,80*
€ 119,82*
Frei Haus
ab € 98,30*
€ 123,65*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 116,14*
€ 146,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,81*
€ 168,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CE620
ab € 517,71*
Zubehör
Aten
2L-7D02U
ab € 13,62*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 21,02*
Zubehör
Aten
2L-7D05U
ab € 27,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.