Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D worky SKINNY PU 1177-9 Nylon Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 9, L EN 388 CAT II 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-484820-BP
Hersteller:
     worky
Herst.-Nr.:
     1177-9
EAN/GTIN:
     4005781117790
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
L+D worky SKINNY PU 1177-9 Nylon Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 9,L EN 388 CAT II 1 Paar

SKINNY PU superdünner Feinstrickhandschuh

Ausstattung:
Aus rotem Nylon · Nahtlos · Mit superdünner PU-Beschichtung in der Innenhand · Waschbar · Rutsch- und abriebfest · Für Arbeiten in der High-Tech Industrie und Präzisionsarbeiten · Griffsicher · Exzellente Passform · 20% leichter als andere Feinstrickhandschuhe · Hoher Tragekomfort und gutes Tastgefühl · Durch das super dünne Material ist auch eine komfortable Bedienung von Touch-Displays, Smartphones oder Tablet-PC´s möglich.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388 · Größe (Handschuhe): 9,L · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Material (Handfläche): Nylon · Material (Handrücken): Nylon · Material (nur für Titel): Nylon · Schutzklasse: CAT II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Marke:
L+D worky
Farbe:
rot | schwarz
Material (Handrücken):
Nylon
Material (Handfläche):
Nylon
Material (nur für Titel):
Nylon
Größe (Handschuhe):
9 | L
Schutzklasse:
CAT II
EN Norm:
EN 388
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, strickhandschuh rot schwarz gr. 9, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr.l, L+D worky, 1177-9, SKINNY PU, Schutzhandschuhe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
53 Tage
unbekannt
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,91834*
€ 2,75667*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 1,81*
€ 3,19*
10 Tage
900
12
pro Paar
€ 7,90*
ab € 2,46*
€ 3,40*
2 Tage
1000
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 2,58*
€ 4,28*
Lager 102
66
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 4,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paar
ab 25 Paar
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paar
ab 250 Paar
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.