Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec Druckluft-Kompressor Airliner 6 6 l 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-431364-BP
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     200664
EAN/GTIN:
     4260135771497
Suchbegriffe:
Airbrushkompressor
Kolbenkompressor
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Aerotec Druckluft-Kompressor Airliner 6 6 l 8 bar

Kompressor Airliner 6



Kessel-Inhalt: 6 l
Ölfrei

Tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung, extra flache Bauweise, dadurch platzsparend. Perfekt geeignet für Servicemonteure.

Ausstattung:
Wartungsfreies 1 Zylinder Aggregat · Inklusive Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung · Mit übersichtlicher Bedieneinheit · Mit extra großem Druckregler.

Technische Daten:
Ansaugleistung: 200 l/min · Anzahl Zylinder: 1 · Betriebs-Überdruck: 8 bar · Betriebsspannung: 230 V · Drehzahl (max.): 3400 U/min · Förderleistung: 110 l/min · Gewicht: 9.4 kg · Kessel-Inhalt: 6 l · Leistung: 1100 W · Produktabmessung, Breite: 320 mm · Produktabmessung, Höhe: 380 mm · Produktabmessung, Länge: 370 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
380 mm
Produktabmessung, Länge:
370 mm
Produktabmessung, Breite:
320 mm
Marke:
Aerotec
Förderleistung:
110 l/min
Betriebs-Überdruck:
8 bar
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
1100 W
Ansaugleistung:
200 l/min
Kessel-Inhalt:
6 l
Anzahl Zylinder:
1
Drehzahl (max.):
3400 U/min
Gewicht:
9.4 kg
Produkt-Art:
Druckluft-Kompressor
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
78
Frei Haus
ab € 99,92*
€ 117,28*
2 Tage
104
€ 5,45*
ab € 100,49*
€ 117,37*
2 Tage
104
Frei Haus
ab € 101,09*
€ 117,76*
3 Tage
104
€ 4,99*
ab € 102,60*
€ 119,96*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 123,23*
€ 145,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,03*
€ 172,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,11*
€ 171,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,51*
€ 161,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,76*
€ 154,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEROTEC
20160426
ab € 93,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.