Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AeroTEC Airliner 6 Luftkompressor 1100 W 200 l/min AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AeroTEC Airliner 6 Luftkompressor 1100 W 200 l/min AC
AeroTEC Airliner 6 Luftkompressor 1100 W 200 l/min AC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84621649
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     200664
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Airbrushkompressor
Kolbenkompressor
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Weitere Informationen:
Energie
Motorleistung
1100 W
Energiequelle
AC
Motorleistung
1.5 hp
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Griff(e)
Ja
Integriertes Druckmessgerät
Ja
Anzahl der Zylinder
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
9400 g
Leistungen
Aufnahmekapazität
200 l/min
Motorschnelligkeit der Pumpe
3400 RPM
Maximaler Betriebsdruck
8 bar
Kapazität des Luftbehälters
6 l
Maximaler Luftstrom
110 l/min
Schalldruckpegel
78 dB
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,79*
€ 135,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,82*
€ 130,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEROTEC
20160426
ab € 96,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.