| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W70475 Herst.-Nr.: 04438-00017-00 EAN/GTIN: 4005800150760 |
| |
|
| | |
| tesakrepp® 4438 UV besteht aus einem sehr stabilen, feuchtigkeitsunempfindlichen, glatten Papierträger, der mit einer UV-stabilen Acrylat-Klebmasse beschichtet ist. Die Kombination des imprägnierten Trägermaterials mit der hohen UV-Stabilität der Klebmasse ermöglicht es, mehrere Arbeitsvorgänge in nur einem Abklebevorgang durchzuführen. Außenanwendungen sind bis zu 12 Wochen möglich. Features: Es ist auf allen gängigen Verarbeitungsgeräten einsetzbar und ermöglicht so ein schnelles, rationelles Arbeiten Das Produkt ist besonders geeignet für alle Anstrich- und Malerarbeiten speziell im Außenbereich, in der Fassadensanierung sowie im Vollwärmeschutz Speziell für Verklebungen auf wasserverdünnbaren Acryl-Lacken geeignet Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Breite: | 30 mm | Klebeband-Besonderheiten: | UV-Beständig | Serie: | tesakrepp® | Typ: | PREMIUM | Trägermaterial: | Papier | Dicke: | 0.167 mm | Reißkraft: | 33 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Blau | Materialstärke: | 0.17 mm | Produkt-Art: | Kreppband | Klebertyp: | Acrylat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kreppband tesa 30mmx50m blau, abdeckband tesa, abdeckband, tesa, PREMIUM, papierklebeband |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 4,60* | ab € 8,67* | € 12,77* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 10,78* | € 13,52* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 10,45* | € 14,19* | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 9,79* | € 14,34* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 11,56* | € 14,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|