Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KVM Adapter [1x VGA-Stecker, USB 2.0 Stecker A - 1x RJ45-Buchse]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-401741-BP
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KA7570-AX
EAN/GTIN:
     4710423776784
Suchbegriffe:
KVM Extender
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
ATEN KVM Adapter [1x VGA-Stecker,USB 2.0 Stecker A - 1x RJ45-Buchse]

ATEN KA7570 VGA-auf-KVM-Adapterkabel mit USB-Steckern 40 m

Verbindet KVM-Switch mit den VGA und USB
Unterstützt Auflösungen bis zu 1600 x 1200 bis 40 m Entfernung
Hot-Plugging – schließen Sie neue Computer an, oder entfernen Sie sie, ohne den Switch auszuschalten

Das USB-KVM-Adapterkabel KA7570 verbindet Ihren KVM-Switch mit den Grafik-, USB-Tastatur- und –Mausbuchsen des Zielcomputers. Durch seine geringen Abmessungen und das minimale Gewicht passt das Gerät hervorragend in Server, die im Rack oder stehend installiert sind.

Ausstattung:
Firmwareaktualisierung auf Lebenszeit garantiert
Tastatur- und Mausemulation
Kompakte Baugröße

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB,VGA · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): VGA-Stecker,USB 2.0 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Kabel-Anwendung: KVM · Kabel-Ausführung: Adapter

Lieferumfang:
USB-KVM-Adapterkabel ,Kit für die Rackmontage,Anleitung für die Rackmontage.

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
VGA-Stecker | USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Buchse
Produktabmessung, Höhe:
2.3 cm
Produktabmessung, Länge:
9 cm
Produktabmessung, Breite:
4.3 cm
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
KVM
Anschluss-Typ:
USB | VGA
Produkt-Art:
KVM Adapter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 32,49*
€ 41,74*
€ 5,90*
ab € 35,29*
€ 45,35*
€ 6,95*
ab € 35,32*
€ 45,38*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,88*
€ 48,23*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 52,80*
€ 66,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
KH1516AI-AX-G
€ 657,61*
Zubehör
Aten
KH1516A-AX-G
€ 382,38*
Zubehör
Aten
KH2516A-AX-G
€ 639,31*
Zubehör
Aten
KH2508
€ 534,48*
Zubehör
Aten
KH1508I
€ 530,17*
Zubehör
Aten
DCP2944
€ 260,37*
Zubehör
Aten
DCP2979
€ 909,14*
Zubehör
Aten
KH1532A
€ 684,22*
Zubehör
Aten
DCP2983
€ 1.728,93*
Zubehör
Aten
DCP2984
€ 1.810,73*
Zubehör
Aten
KL1516AIN
€ 1.988,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.