Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Gleichrichterdiode 2 A BYW56-TAP SOD-57 Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-3028253-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYW56-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Vishay Gleichrichterdiode 2 A BYW56-TAP SOD-57 Tape

Vishay Avalanchedioden BYT BYV BYW_

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung U(F): 0.9 V · Durchlassstrom I(F): 2 A · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-57 · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrverzugszeit T(rr): 4.000 ns · U(RRM): 1.000 V · Verpackungsart (Bauteile): Tape

Weitere Informationen:
Hersteller:
Vishay
Marke:
Vishay
Verpackungsart (Bauteile):
Tape
Gehäuseart (Halbleiter):
SOD-57
Typ (Hersteller-Typ):
BYW56-TAP
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassstrom I(F):
2 A
Durchlassspannung U(F):
0.9 V
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
4.000 ns
U(RRM):
1.000 V
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, gleichrichterdiode, diode 2a, Vishay, BYW56-TAP, gleichrichter, Brückengleichrichter, Brücken Gleichrichter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,41*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,55*
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 0,61*
Lager 102
50
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,68*
2 Tage
5370
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3499*
€ 0,7783*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 352,97*
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 133,93*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 86,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.