Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Diode , 1000V / 2A, 2-Pin SOD-57


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9189761
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYW56-TAP
EAN/GTIN:
     5059040649972
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = SOD-57
Dauer-Durchlassstrom max. = 2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Avalance
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 4µs
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 50A

Gleichrichter Standard Recovery, 2 A bis 10 A. Vielseitige und hocheffiziente Leistungsdioden mit Standard-Erholzeit in Industriestandard-Gehäusen.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
SOD-57
Dauer-Durchlassstrom max.:
2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Avalance
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
4µs
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
50A
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, diode sod 323, 9189761, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, BYW56TAP, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.679,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,33596* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.843,60*
€ 2.193,884
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.829,60*
€ 2.177,224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.758,80*
€ 2.092,972
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.715,65*
€ 2.041,6235
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.679,80*
€ 1.998,962
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.