Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IRF520PBF MOSFET 1 N-Kanal 60 W TO-220AB Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3026463-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRF520PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Vishay IRF520PBF MOSFET 1 N-Kanal 60 W TO-220AB Tube

Vishay Leistungs-MOSFETs IRF IRL_ TO22

Technische Daten:
Abbruchspannung U(BR) (DSS): 100 V · Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): N-Kanal · Betriebstemperatur (max.): 175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AB · I(d): 9.2 A · Leistung (max) P(TOT): 60 W · Montageart: Durchführungsloch · R(DS)(on): 0.27 Ω · Verpackungsart (Bauteile): Tube

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Vishay
Anzahl Kanäle:
1
Produktabmessung, Höhe:
0.00 mm
Produktabmessung, Länge:
0 mm
Produktabmessung, Breite:
0.00 mm
Marke:
Vishay
Verpackungsart (Bauteile):
Tube
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220AB
Ausführung (Transistoren):
N-Kanal
Typ (Hersteller-Typ):
IRF520PBF
Montageart:
Durchführungsloch
I(d):
9.2 A
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Leistung (max) P(TOT):
60 W
R(DS)(on):
0.27 Ω
Abbruchspannung U(BR) (DSS):
100 V
Gewicht:
0
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: mosfet vishay, mosfet, mosfet 100v, Vishay, IRF520PBF, FET, Feldeffekt-transistor, fieldeffect-transistor
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,71*
1 Tag
555
10
€ 7,00*
ab € 0,28*
€ 0,72*
1000
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,75*
1 Tag
1665
3
€ 5,95*
ab € 0,4892*
€ 0,997*
Lager 102
35
10
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 1,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.