Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ A-2812 ESD-Fingerlinge antistatisch, puderfrei Kleider-Größe: L Latex


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2992391-BP
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     A-2812
EAN/GTIN:
     4057989028125
Suchbegriffe:
ESD-Fingerlinge
Fingerlinge
latex fingerlinge l
fingerlinge latex
BJZ A-2812 ESD-Fingerlinge antistatisch,puderfrei Kleider-Größe: L Latex

ESD-Fingerlinge, pink, Gr. L

Puderfrei
Gerollte Enden
Griffig, texturierte Fingerspitzen

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Bauelemente-Besonderheiten: antistatisch,puderfrei · Herstellerfarbe: Pink · Kleider-Größe: L · Material: Latex · Typ: A-2812

Weitere Informationen:
Inhalt:
1440 St.
Herstellerfarbe:
Pink
Marke:
BJZ
Bauelemente-Besonderheiten:
antistatisch | puderfrei
Material:
Latex
Kleider-Größe:
L
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
A-2812
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
ESD-Fingerlinge
Weitere Suchbegriffe: fingerlinge, BJZ, A-2812, esd, esd schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 28,56*
€ 39,48*
€ 4,00*
ab € 27,58*
€ 39,50*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 27,86*
€ 39,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,71*
€ 47,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,97*
€ 46,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,60*
€ 43,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,05*
€ 40,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,54*
€ 38,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,24*
€ 38,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,73*
€ 37,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,86*
€ 33,15
pro Packung
1 Packung enthält 1.440 Stück (ab € 0,01935* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJZ
C-199-2810
ab € 27,55*
Zubehör
BJZ
C-199-2811
ab € 27,52*
Zubehör
BJZ
C-199-2813
ab € 27,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.