Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 4020430 Akku-Kompressor PRESSITO 18/25 Power X-Change 11 bar Digitales Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2895716-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4020430
EAN/GTIN:
     4006825667318
Suchbegriffe:
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Einhell 4020430 Akku-Kompressor PRESSITO 18/25 Power X-Change 11 bar Digitales Display

Hybrid-Kompressor PRESSITO 18/25 Hybrid

Mitglied der Power X-Change Familie
Hybridfunktion
Hochdruckpumpe
Niederdruckpumpe
Niederdrucksaugen

Mit dem Hybrid-Kompressor PRESSITO 18/25 Hybrid geht nie die Luft aus: Als Teil der leistungsstarken Power X-Change Familie kann der Kompressor entweder zu Hause mit Stromkabel oder unterwegs mit einem 18 V Power X-Change Akku betrieben werden. Seine Hochdruckpumpe eignet sich ideal für das Aufpumpen von Autoreifen und Radreifen, aber auch Bällen. Sie erreicht dabei bis zu 11 bar Druck. Die Niederdruckpumpe übernimmt das Aufblasen von Luftmatratzen und Schwimmtieren für den Pool. Auch für das anschließende Luftauslassen ist dank Niederdruck-Saugoption gesorgt. Der Hybrid-Kompressor ist ausgestattet mit einer zweizeiligen LC-Druckanzeige für das einfache Ablesen von Ist- sowie Soll-Druck, sowohl in bar als auch in psi und kPa. Ist der gewünschte Druck erreicht, schaltet sich die Pumpe automatisch ab. Ein weiteres praktisches Feature ist der Tastschalter zum Aufpumpen im Hochdruckbereich ohne Druckvoreinstellung. Im in das Kompressorgehäuse integrierten Aufbewahrungsfach kann das mitgelieferte 4-teilige Adapter-Set für Luftmatratzen, Bälle, Auto- und Radreifen ideal verstaut werden. Auch das Stromkabel und der Hoch- sowie der Niederdruckschlauch lassen sich platzsparend in integrierten Fächern unterbringen. Ein praktischer Tragegriff und ein Notfalllicht (im Akku-Betrieb) für den Einsatz im Dunkeln machen den Kompressor zum optimalen Begleiter für unterwegs und daheim.

Ausstattung:
Zweizeilige Druckanzeige zum Ablesen des Soll- und Ist-Drucks
Gewünschter Druck bei der Hochdruckpumpe bis 11 bar einstellbar
Auto Shutoff Funktion bei Erreichen des eingestellten Drucks
Wählbare Einheiten für den Druck: Bar, PSI und kPa
Tastschalter zum Aufpumpen (Hochdruck) ohne Druckvoreinstellung
4-tlg. Adapter-Set für Luftmatratzen, Bälle, Auto- & Radreifen
Integriertes Aufbewahrungsfach für das 4-tlg. Adapter-Set
Praktischer Tragegriff zum bequemen Transport
Integriertes Notfalllicht zum Beleuchten des Einsatzortes
Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
Hybridfunktion: mit Stromkabel oder Akku unterwegs verwendbar
Hochdruckpumpe zum Aufpumpen von Autoreifen, Radreifen, Bällen
Niederdruckpumpe zum Belüften von Luftmatratzen
Niederdrucksaugen zum Entlüften von Luftmatratzen

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 11 bar · Betriebsspannung: 18 V · Gewicht: 2.5 kg · Kompressor-Besonderheiten: Digitales Display · Produktabmessung, Breite: 159 mm · Produktabmessung, Höhe: 272 mm · Produktabmessung, Länge: 351 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben,netzbetrieben · Weitere technische Daten: Motorleistung 170 W
Ansaugleistung Hochdruckpumpe 25 L/min
Abgabeleistung bei 0 bar 19 L/min
Abgabeleistung bei 4 bar 12 L/min
Abgabeleistung bei 7 bar 10 L/min
Länge Hochdruckschlauch 710 mm
Länge Niederdruckschlauch 1.6 m
Netzkabellänge 250 cm
Schalldruckpegel LpA 71.3 dB (A)
Schallleistungspegel LwA 93 dB (A)

Lieferumfang:
Inkl. 250 cm Netzkabel,Ballnadel,Konischer Adapter,71 cm Hochdruckschlauch,1,6 m Niederdruckschlauch,2 Reifenadapter

Hinweis:
Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 351 x 159 x 272 mm
Produktabmessung, Höhe:
272 mm
Produktabmessung, Länge:
351 mm
Produktabmessung, Breite:
159 mm
Marke:
Einhell
Kompressor-Besonderheiten:
Digitales Display
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben | netzbetrieben
Betriebsdruck (max.):
11 bar
Betriebsspannung:
18 V
Gewicht:
2.5 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Akku-Kompressor
Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, mobile druckluftkompressoren einhell, kompressor tragbar, mobiler kompressor 11bar, Einhell, 4020430, PRESSITO 18/25 Power X-Change, Kompressor, Druckluft
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 88,30*
€ 107,86*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 100,72*
€ 121,35*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 112,2291*
€ 133,6391*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 114,78*
€ 136,83*
Frei Haus
ab € 123,60*
€ 149,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,83*
€ 162,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,82*
€ 160,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,14*
€ 150,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4512143
ab € 78,88*
Sonstiges
Einhell
4511553
ab € 45,34*
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 96,21*
Sonstiges
Einhell
4512103
ab € 22,50*
Sonstiges
Einhell
4512112
ab € 86,10*
Sonstiges
Einhell
4512114
ab € 59,89*
Sonstiges
Einhell
4511502
ab € 76,74*
Sonstiges
Einhell
4511600
ab € 103,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.