Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightMe LM85650 Aqua LED-Deckenleuchte LED GX5.3 8 W Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793236-BP
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85650
EAN/GTIN:
     4020856856503
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
LightMe LM85650 Aqua LED-Deckenleuchte LED GX5.3 8 W Chrom

Lightme AQUA Deckenl. 145 mm IP44

Leistung= 8 W
Lichtstrom Gesamt= 650 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 186 g · Herstellerfarbe: Chrom · Leistung: 8 W · Leistung je Leuchtmittel: 8 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 650 lm · Material: Aluminium/Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Ø: 147 mm · Sockel: GX5.3 · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
AQUA Deckenl. 145 mm IP44,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 147 mm x 47 mm
Herstellerfarbe:
Chrom
Produktabmessung, Ø:
147 mm
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
3000 K
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium/Kunststoff
Lichtstrom Gesamt:
650 lm
Leistung je Leuchtmittel:
8 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
8 W
Lichtfarbe:
3000 K
Sockel:
GX5.3
Gewicht:
186 g
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 26,17*
€ 26,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,81*
€ 27,54*
€ 4,00*
ab € 21,71*
€ 30,94*
€ 4,98*
ab € 22,31*
€ 30,95*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 29,58*
€ 41,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85642
€ 19,68*
Ähnlich
LightMe
LM85637
€ 58,28*
Ähnlich
LightMe
LM85644
€ 58,07*
Ähnlich
LightMe
LM85636
€ 32,70*
Ähnlich
LightMe
LM85638
€ 64,25*
Ähnlich
LightMe
LM85640
€ 19,68*
Ähnlich
LightMe
LM85630
€ 19,68*
Ähnlich
LightMe
LM85632
€ 22,91*
Ähnlich
LightMe
LM85646
€ 19,68*
Ähnlich
LightMe
LM85652
€ 39,22*
Ähnlich
LightMe
LM85654
€ 19,61*
Ähnlich
LightMe
LM85655
€ 18,7275*
Ähnlich
LightMe
LM85660
€ 15,04*
Ähnlich
LightMe
LM85664
€ 16,38*
Ähnlich
LightMe
LM85666
€ 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.