Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightMe LM85666 Aqua LED-Einbauleuchte LED GX53 8 W Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793246-BP
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85666
EAN/GTIN:
     4020856856664
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
LightMe LM85666 Aqua LED-Einbauleuchte LED GX53 8 W Chrom

Lightme AQUA Einbaul 147 mm IP44

Leistung= 8 W
Lichtstrom Gesamt= 650 lm
Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß,Naturweiß

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 110 ° · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Außen-Durchmesser: 147 mm · Außen-Länge: 40 mm · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Chrom · Leistung: 8 W · Leistung je Leuchtmittel: 8 W · Leuchtfarben: Warmweiß,Naturweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom Gesamt: 650 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 650 lm · Material: Aluminium,Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 147 mm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Schlafzimmer,Küche · Schutzart: IP44 · Sockel: GX53 · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
AQUA Einbaul 147 mm IP44,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 147 mm x 40 mm
Schaltungen:
40000
Herstellerfarbe:
Chrom
Produktabmessung, Ø:
147 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
2700 K
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Lebensdauer circa:
25000 h
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß | Naturweiß
Lampenform:
GX53
Material:
Aluminium | Kunststoff
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Außen-Durchmesser:
147 mm
Außen-Länge:
40 mm
Lichtstrom Gesamt:
650 lm
Leistung je Leuchtmittel:
8 W
Abstrahlwinkel:
110 °
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
8 W
Lichtfarbe:
2700 K
Lichtstärke (Candela):
250
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
650 lm
Sockel:
GX53
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 19,64*
€ 19,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,83*
€ 21,16*
€ 4,00*
ab € 16,24*
€ 23,28*
€ 4,98*
ab € 16,78*
€ 23,29*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 22,44*
€ 31,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.