Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightMe LM85632 LED-Spiegelleuchte LED GX53 6 W Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793224-BP
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85632
EAN/GTIN:
     4020856856329
Suchbegriffe:
LED GX53
LED Leuchtmittel GX53
LED Leuchtmittel Sockel GX53
Spiegelleuchte
LightMe LM85632 LED-Spiegelleuchte LED GX53 6 W Chrom

Lightme AQUA SPL Chrom IP44 CCT 6W-500lm

Lichtfarbe Warmweiß oder neutralweiß umschaltbar
Zum anklemmen an Spiegel bis 8 mm dicke

Ausstattung:
Aufsteckbare Spiegelleuchten für Spiegel bis 8mm Dicke
Seitlich oder von oben zu montieren
Fixierung durch Kunststoff-Schlitzschrauben
Blendungsarmes Licht durch LED-Mini-Panels und Diffusoren
Make-up-Licht-Funktion (Lichtfarben umschaltbar)
Wechselbares LED-Leuchtmittel mit Sockel GX53
Lange Lebensdauer von 25.000 Stunden (L70B50)
Zuleitung inklusive Anschlussbox)
AC220-240V (Direktanschluss ohne separaten Treiber)

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 110 ° · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 220 g · Herstellerfarbe: Chrom · Lampenform: GX53 · Leistung: 6 W · Leistung je Leuchtmittel: 6 W · Leuchtfarben: Warmweiß,Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom Gesamt: 500 lm · Material: Aluminium,Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 151 mm · Produktabmessung, Ø: 112 mm · Raum (Lampen): Kinderzimmer,Arbeitszimmer · Schutzart: IP44 · Sockel: GX53

Lieferumfang:
AQUA SPL Chrom IP44 CCT 6W-500lm,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 112 mm x 52 mm
Schaltungen:
40000
Herstellerfarbe:
Chrom
Produktabmessung, Ø:
112 mm
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
151 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Schutzart:
IP44
Lebensdauer circa:
25000 h
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß | Neutralweiß
Lampenform:
GX53
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium | Kunststoff
Lichtstrom Gesamt:
500 lm
Leistung je Leuchtmittel:
6 W
Abstrahlwinkel:
110 °
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
6 W
Lichtfarbe:
2700 K
Sockel:
GX53
Gewicht:
220 g
Produkt-Art:
LED-Spiegelleuchte
Weitere Suchbegriffe: led gx53 2700k, spiegelleuchte led, spiegelleuchte, LightMe, LM85632, Klemmlicht, Klemmbeleuchtung, Tischlampe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,91*
€ 22,91*
€ 4,00*
ab € 16,87*
€ 23,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,31*
€ 23,68*
€ 4,98*
ab € 19,65*
€ 26,52*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 23,24*
€ 31,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LightMe
LM85634
€ 3,90*
Zubehör
LightMe
LM85480
€ 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.