Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightMe LM85654 LED-Deckenleuchte LED GU10 16 W Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793240-BP
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85654
EAN/GTIN:
     4020856856541
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
LightMe LM85654 LED-Deckenleuchte LED GU10 16 W Chrom

Lightme AQUA 2er Deckenl. IP44

Leistung= 16 W
Lichtstrom Gesamt= 1200 lm
Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß bis Neutralweiß

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Chrom · Leistung: 16 W · Leistung je Leuchtmittel: 8 W · Leuchtfarben: Warmweiß bis Neutralweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom Gesamt: 1200 lm · Material: Aluminium,Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 53 mm · Produktabmessung, Ø: 145 mm · Schutzart: IP44 · Sockel: GU10 · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
AQUA 2er Deckenl. IP44,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 145 mm x 53 mm
Schaltungen:
40000
Herstellerfarbe:
Chrom
Produktabmessung, Ø:
145 mm
Produktabmessung, Länge:
53 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
2700 K
Schutzart:
IP44
Lebensdauer circa:
25000 h
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß bis Neutralweiß
Lampenform:
GU10
Material:
Aluminium | Kunststoff
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Lichtstrom Gesamt:
1200 lm
Leistung je Leuchtmittel:
8 W
Abstrahlwinkel:
110 °
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
16 W
Lichtfarbe:
2700 K
Lichtstärke (Candela):
480
Sockel:
GU10
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, deckenanbauleuchte, LightMe, LM85654, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe, Deckenlampen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,50*
ab € 19,61*
€ 19,61*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 14,855*
€ 19,965*
2
€ 4,98*
ab € 16,75*
€ 22,37*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 16,87*
€ 22,45*
Lager 102
4
2
Frei Haus
ab € 22,785*
€ 30,185*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 30,185*
€ 35,92015
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,775*
€ 35,43225
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,295*
€ 33,67105
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,4041
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,68*
€ 30,5592
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,555*
€ 30,41045
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 22,785*
€ 27,11415
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 60,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.