Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightMe Aqua LM85640 LED-Wandleuchte GU10 4.9 W LED Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793228-BP
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85640
EAN/GTIN:
     4020856856404
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LightMe Aqua LM85640 LED-Wandleuchte GU10 4.9 W LED Chrom

Lightme AQUA KSPL Chrom IP44 CCT

Leistung= 4.9 W
Lichtstrom Gesamt= 400 lm
Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß bis Neutralweiß

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Chrom · Leistung: 4.9 W · Leuchtfarben: Warmweiß bis Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom Gesamt: 400 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 400 lm · Material: Aluminium,Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 94 mm · Produktabmessung, Ø: 70 mm · Schutzart: IP44 · Sockel: GU10 · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
AQUA KSPL Chrom IP44 CCT,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 70 mm x 94 mm
Schaltungen:
40000
Herstellerfarbe:
Chrom
Produktabmessung, Ø:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
94 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 400 lm
Leistung (Leuchmittel):
4.9 W
Marke:
LightMe
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Lebensdauer circa:
25000 h
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß bis Neutralweiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampenform:
GU10
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium | Kunststoff
Stil (Lampen):
Modern/Design
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Lichtstrom Gesamt:
400 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
4.9 W
Lichtfarbe:
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
400 lm
Sockel:
GU10
Produkt-Art:
LED-Wandleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 21,98*
€ 21,98*
€ 5,46*
ab € 18,83*
€ 26,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,95*
€ 26,63*
€ 4,00*
ab € 19,23*
€ 26,89*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 26,02*
€ 36,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LightMe
LM85488
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.