Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightMe LM85664 Aqua LED-Einbauleuchte LED 6 W Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793244-BP
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85664
EAN/GTIN:
     4020856856640
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
LightMe LM85664 Aqua LED-Einbauleuchte LED 6 W Chrom

Lightme AQUA Einbaul 110 mm IP44

Leistung= 6 W
Lichtstrom Gesamt= 500 lm
Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß,Naturweiß

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Außen-Durchmesser: 112 mm · Außen-Länge: 40 mm · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Einbau-Durchmesser: 90 mm · Herstellerfarbe: Chrom · Leistung: 6 W · Leistung je Leuchtmittel: 6 W · Leuchtfarben: Warmweiß,Naturweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom Gesamt: 500 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 500 lm · Material: Aluminium,Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 112 mm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Schlafzimmer,Küche · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
AQUA Einbaul 110 mm IP44,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 112 mm x 40 mm
Herstellerfarbe:
Chrom
Produktabmessung, Ø:
112 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
2700 K
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß | Naturweiß
Material:
Aluminium | Kunststoff
Außen-Durchmesser:
112 mm
Außen-Länge:
40 mm
Lichtstrom Gesamt:
500 lm
Einbau-Durchmesser:
90 mm
Leistung je Leuchtmittel:
6 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
6 W
Lichtfarbe:
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
500 lm
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 16,38*
€ 16,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,38*
€ 17,83*
€ 4,00*
ab € 13,66*
€ 20,06*
€ 4,98*
ab € 13,99*
€ 20,08*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 20,04*
€ 28,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.