Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Vero CB241Ybmirux LED-Monitor EEK E (A - G) 60.5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 16:9 4 ms HDMI®, USB-C®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2749742-BP
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.QB1EE.019
EAN/GTIN:
     4711121251719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Acer Vero CB241Ybmirux LED-Monitor EEK E (A - G) 60.5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 16:9 4 ms HDMI®,USB-C®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke) IPS LED

Acer Vero CB241Ybmirux LED-Monitor

Bilddiagonale 60.5 cm (23.8 Zoll) Full HD, 1920 x 1080 Pixel
Reaktionszeit: 4 ms
Energieeffizienzklasse: E (A - G)
Schnittstellen: HDMI®,USB-C®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Neigbar,Schwenkbar,Höhenverstellbar,Pivot-Funktion,VESA Mount 100 x 100 mm,Kopfhöreranschluss

Diese Serie ist ENERGY STAR®-, TCO- und EPEAT-zertifiziert und spiegelt damit Acers Engagement für die Umwelt wider. Sie besteht bis zu 85% aus PCR-Kunststoff (Post-Consumer-Recycling), bis zu 5% OBP (Ocean Bound Plastik) und verwendet eine zu 100 % recycelbare Verpackung. Der Acer-Monitor lässt sich neigen, drehen, in der Höhe verstellen und schwenken, so dass er sich flexibel an jede Umgebung anpasst und den besten Blickwinkel findet.

Ausstattung:
Sichtbare Diagonale: 60,5 cm (23,8 Zoll)
Displaygröße (WxHxD) ohne Fuß: 540,30x323,10x66,20
Reaktionszeit: 4ms(GTG), 1ms(VRB) ms
Helligkeit: 250 cd/m²
Signaleingang: 1x HDMI, 1x USB 3.1 Type-C (PD65W), Audio Out

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: E (A - G) · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Betrachtungswinkel (hor.): 178 ° · Betrachtungswinkel (ver.): 178 ° · Bildformat: 16:9 · Bildfrequenz / Verbesserung: 75 Hz · Bildschirmauflösung HD und Pixel: Full HD (1920 x 1080 Pixel) · Bildschirmbeschichtung: Entspiegelt · Display-Art: LED-Backlight · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (in Zoll): 23.8 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 60.5 cm · Drehwinkel: 90 ° · Dyn. Kontrastverhältnis: 100000000 : 1 · Einstellung der Anzeigeposition: Neigung,Schwenken,Höhe,Pivot (Rotation) · Geschwungener Bildschirm: Nein · Gewicht: 6.9 kg · HDR-fähig: Nein · Helligkeitswerte: 250 cd/m² cd/m² · Herstellerfarbe: Schwarz · Höheneinstellung: 150 mm · Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0.3 W · Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand: 0.5 W · Monitor-Besonderheiten: Neigbar,Schwenkbar,Höhenverstellbar,Pivot-Funktion,VESA Mount 100 x 100 mm,Kopfhöreranschluss · Neigungswinkel: -5/+35 · Panel-Technologie: IPS LED · Produktabmessung, Breite: 540.30 mm · Produktabmessung, Höhe: 522 mm · Produktabmessung, Tiefe: 217.80 mm · Reaktionszeit: 4 ms · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,USB-C®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Schwenkwinkel: 30 ° · Stat. Kontrastverhältnis: 1000 : 1 · Touchscreen (Display): Nein · Wandmontage-Möglichkeit: 100 x 100 mm VESA-Standard

Lieferumfang:
1x Vero CB241Y, Schnellstartanleitung, Stromkabel, HDMI- , Type-C- und USB 3.0-Kabel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 540.30 x 522 x 217.80 mm
Display-Diagonale (cm):
60.5 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Dyn. Kontrastverhältnis:
100000000 : 1
Stat. Kontrastverhältnis:
1000 : 1
Produktabmessung, Tiefe:
217.80 mm
Produktabmessung, Höhe:
522 mm
Produktabmessung, Breite:
540.30 mm
Display-Diagonale (in cm):
60.5 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
23.8 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
24 Zoll
Display-Art:
LED-Backlight
Bildformat:
16:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
75 Hz
Energieeffizienzklasse:
E (A - G)
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
Marke:
Acer
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Geschwungener Bildschirm:
Nein
Einstellung der Anzeigeposition:
Neigung | Schwenken | Höhe | Pivot (Rotation)
Bildschirmauflösung HD und Pixel:
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Touchscreen (Display):
Nein
2021 Energieeffizienzklasse:
E (A - G)
HDR-fähig:
Nein
Neigungswinkel:
-5/+35
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | USB-C® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Monitor-Besonderheiten:
Neigbar | Schwenkbar | Höhenverstellbar | Pivot-Funktion | VESA Mount 100 x 100 mm | Kopfhöreranschluss
Panel-Technologie:
IPS LED
Bildschirmbeschichtung:
Entspiegelt
Höheneinstellung:
150 mm
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Drehwinkel:
90 °
Schwenkwinkel:
30 °
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:
0.3 W
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand:
0.5 W
Helligkeitswerte:
250 cd/m² cd/m²
Reaktionszeit:
4 ms
Betrachtungswinkel (hor.):
178 °
Betrachtungswinkel (ver.):
178 °
Wandmontage-Möglichkeit:
100 x 100 mm VESA-Standard
Gewicht:
6.9 kg
Produkt-Art:
LED-Monitor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 120,09*
€ 151,27*
€ 3,50*
ab € 132,98*
€ 167,62*
5 Tage
56
€ 1,00*
ab € 133,18*
€ 167,63*
10 Tage
54
€ 5,00*
ab € 144,60*
€ 180,13*
Lager 102
57
Frei Haus
ab € 146,11*
€ 183,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,09*
€ 217,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,09*
€ 201,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,62*
€ 192,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,11*
€ 173,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.