Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer CB1 CB241Y 60,5 cm (23.8" ) 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz (UM.QB1EE.019)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer CB1 CB241Y LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Acer CB1 CB241Y LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Acer CB1 CB241Y LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Acer CB1 CB241Y LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Acer CB1 CB241Y LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Acer CB1 CB241Y LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Acer CB1 CB241Y LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Acer CB1 CB241Y LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8110232
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.QB1EE.019
EAN/GTIN:
     4711121251719
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  60,5 cm (23.8" )
Display-Auflösung  1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis  16:9
Bildschirmtechnologie  LCD
Touchscreen  Nein
HD-Typ  Full HD
Panel-Typ  IPS
Bildschirmform  Flach
Kontrastverhältnis  1000:1
Anzahl der Farben des Displays  16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung  LED
Helligkeit (typisch)  250 cd/m²
Reaktionszeit  1 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch)  100000000:1
Bildwinkel, horizontal  178°
Bildwinkel, vertikal  178°
Pixel Abstand  0,28 x 0,28 mm
Bildschirmdiagonale (cm)  60,5 cm
Farbtiefe  6 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)  99%
  
Leistungen  
AMD FreeSync  Ja
AMD FreeSync-Typ  FreeSync
  
Multimedia  
Eingebaute Lautsprecher  Ja
  
Design  
Marktpositionierung  Business
Produktfarbe  Schwarz
Vorderer Rahmen  Schwarz
Fußfarbe  Schwarz
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Integrierter USB-Hub  Ja
HDMI  Ja
Kopfhörerausgang  Ja
USB-Hub-Version  3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp  USB Typ-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse  1
  
Ergonomie  
VESA-Halterung  Ja
Höhenverstellung  Ja
Panel-Montage-Schnittstelle  100 x 100 mm
Höheneinstellung  15 cm
Pivot  Ja
Pivot Winkel  90 - 90°
Schwenkbar  Ja
Schwenkwinkelbereich  30 - 30°
Neigungswinkelbereich  5 - 35°
Neigungsverstellung  Ja
  
Leistung  
Energieeffizienzklasse (HDR)  Nicht verfügbar
Stromverbrauch (Standardbetrieb)  16 W
Stromverbrauch (Standby)  0,3 W
Stromverbrauch (max.)  105 W
Stromverbrauch (aus)  0,3 W
  
Lieferumfang  
Ständer enthalten  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Gerätebreite (inkl. Fuß)  540,3 mm
Breite (ohne Standfuß)  54 cm
Tiefe (ohne Standfuß)  6,62 cm
Höhe (ohne Standfuß)  32,3 cm
Gewicht (ohne Ständer)  4,45 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,8 kg
Bildschirmdiagonale:
60,5 cm (23.8" )
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
Touchscreen:
Nein
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178°
Bildwinkel, vertikal:
178°
Pixel Abstand:
0,28 x 0,28 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
60,5 cm
Farbtiefe:
6 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch):
99%
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
15 cm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
90 - 90°
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
30 - 30°
Neigungswinkelbereich:
5 - 35°
Neigungsverstellung:
Ja
Energieeffizienzklasse (HDR):
Nicht verfügbar
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
16 W
Stromverbrauch (Standby):
0,3 W
Stromverbrauch (max.):
105 W
Stromverbrauch (aus):
0,3 W
Ständer enthalten:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
540,3 mm
Breite (ohne Standfuß):
54 cm
Tiefe (ohne Standfuß):
6,62 cm
Höhe (ohne Standfuß):
32,3 cm
Gewicht (ohne Ständer):
4,45 kg
Energieeffizienz:
E
Weitere Suchbegriffe: Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 16:9 1920 x 1080 bildschirm 23", acer monitore, acer bildschirm, acer, umqb1ee019, um.qb1ee.019, 1920, 1080, qb1ee, vero, cb241ybmirux, cb241y, zoll, full, monitor, pivot, hdmi, 16:9, fullhd, leddisplay, bmirux, 23.8", eine, 605cm, display, office, 75hz, höhenverstellung, usb3.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 111,31*
€ 145,23*
€ 6,78*
ab € 120,15*
€ 151,17*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 132,18*
€ 166,07*
4 Tage
6
€ 1,00*
ab € 133,63*
€ 167,51*
8 Tage
8
€ 5,00*
ab € 144,38*
€ 180,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,01*
€ 145,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-3947568
ab € 202,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.