Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer CB241Yb 23,8" 60,5cm 16:9 75Hz 1920x1080 black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer CB241Yb 23,8" 60,5cm 16:9 75Hz 1920x1080 black
Acer CB241Yb 23,8" 60,5cm 16:9 75Hz 1920x1080 black
Artikel-Nr.:
     832-420122
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.QB1EE.019
EAN/GTIN:
     4711121251719
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
energyEfficiency:
Nicht verfügbar
weight:
7.830 kg
height:
0.525 m
width:
0.175 m
depth:
0.600 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 111,31*
€ 145,23*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 120,15*
€ 151,17*
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 132,18*
€ 166,07*
5 Tage
7
€ 1,00*
ab € 133,63*
€ 167,51*
9 Tage
8
€ 5,00*
ab € 144,38*
€ 180,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,17*
€ 179,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,18*
€ 176,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,87*
€ 154,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-3947568
ab € 202,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.