Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 9MG09 Latex Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 9, L EN 388, EN 407 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2615716-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     9MG09
EAN/GTIN:
     4260625443361
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Kunzer 9MG09 Latex Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 9,L EN 388,EN 407 1 Paar

Arbeitshandschuh MONSTER GRIP

Schrumpfgeraute Latex Oberfläche

Stabiler, kältegeschützter Winter-Arbeitshandschuh nach EN388:2016 (Norm für mechanischen Schutz) und nach EN511:2004 X2X (Norm für Kälteschutz). Der Monster Grip packt bei den ganz groben Arbeiten zu, egal wie kalt es ist. Durch seine schrumpfgeraute Latex Oberfläche sitzt jeder Handgriff bei optimalem Schutz. Er ist weich gefüttert und verfügt über einen bequem sitzenden Schaft in auffälliger Signalfarbe.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388,EN 407 · Größe (Handschuhe): 9,L · Handschuh-Besonderheiten: kälteresistent · Herstellerfarbe: Blau,Neongelb · Material (Handfläche): Latex · Material (nur für Titel): Latex · Weitere technische Daten: EN 388:2016 2141X
EN 511 X2X

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Blau | Neongelb
Marke:
Kunzer
Handschuh-Besonderheiten:
kälteresistent
Material (Handfläche):
Latex
Material (nur für Titel):
Latex
Größe (Handschuhe):
9 | L
EN Norm:
EN 388 | EN 407
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
19
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 7,75*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,27*
€ 7,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,99*
€ 8,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,63*
€ 7,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,33*
€ 7,53
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.