Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalsäule 657.000.55 eSIGN LED 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2544018-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     657.000.55
EAN/GTIN:
     4049787050576
Suchbegriffe:
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Linse Signalsäule
Optikmodul Signalsäule
Werma Signaltechnik Signalsäule 657.000.55 eSIGN LED 1 St.

eSIGN 9 Segmente

Elektronisch modulare Signalsäule, die neue Maßstäbe in Sachen Sichtbarkeit, Individualität und Effizienz setzt. Klare und unmissverständliche Leuchtbilder durch vollflächige Signalisierung für höchste Sichtbarkeit. Vielseitig individualisierbar durch verschiedene Modi und Leuchtbilder. UL Type 4X gewährleistet Resistenz gegen UV-Strahlung und Umwelteinflüsse. Klassische Signalsäulen-Anzeige in einzelnen Stufen. Autoscale-Mode für vollflächige Signalisierung und optimale Sichtbarkeit. Variable Füllstandsanzeige von 0% bis 100%. Individuelle Ansteuerung nach Wunsch.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Kalottenfarbe: Klar · Material: PC · Produktabmessung, Höhe: 271 mm · Produktabmessung, Ø: 72 mm · Schutzart: IP66,IP69K,Schutzklasse III · Signal-Typ: Blinklicht,Blitzlicht,Dauerlicht,Rundumlicht,Doppelblitz,Dreifachblitz · Signaltechnik-Besonderheiten: LED · Weitere technische Daten: Betriebstemperatur: -30 °C - +60 °C
Leuchtfarbe: MC >1.000.000 Farben
Lebensdauer optisch: max. 50.000 h
Anschluss: M12 Stecker 8pol

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 72 mm x 271 mm
Kalottenfarbe:
Klar
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
72 mm
Produktabmessung, Höhe:
271 mm
Schutzart:
IP66 | IP69K | Schutzklasse III
Material:
PC
Signaltechnik-Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Blinklicht | Blitzlicht | Dauerlicht | Rundumlicht | Doppelblitz | Dreifachblitz
Typ (Hersteller-Typ):
eSIGN
Betriebsspannung:
24 V/DC
Produkt-Art:
Signalsäule
Weitere Suchbegriffe: Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, signalsäule werma, lampenmodul signalsäule, 04049787050576, Werma Signaltechnik, 657.000.55, eSIGN
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 185,67*
€ 225,34*
Frei Haus
ab € 186,43*
€ 225,36*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 198,15*
€ 232,00*
€ 4,98*
ab € 197,42*
€ 232,11*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 253,48*
€ 293,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,40*
€ 349,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,11*
€ 345,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,97*
€ 328,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,58*
€ 318,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,48*
€ 301,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000069
€ 12,57*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000070
€ 18,89*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000071
€ 26,68*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
€ 16,24*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.46
€ 61,75*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.64
€ 23,43*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.65
€ 14,41*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.47
€ 42,24*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
€ 9,47*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
€ 13,31*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.60
€ 21,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.