Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Signalsäule
>
Lampenmodul Signalsäule
>
Artikel
Signalsäule 65700055
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517K-43967064
Hersteller:
WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
657.000.55
EAN/GTIN:
4049787050576
Suchbegriffe:
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Linse Signalsäule
Optikmodul Signalsäule
Signalsäule 65700055
Elektronisch modulare Signalsäule, die neue Maßstäbe in Sachen Sichtbarkeit, Individualität und Effizienz setzt. Erfüllt die Luftreinheitsklasse 2 nach DIN EN ISO 14644-1 für Reinräume. Klare und unmissverständliche Leuchtbilder durch vollflächige Signalisierung für höchste Sichtbarkeit. Vielseitig individualisierbar durch verschiedene Modi und Leuchtbilder.
Weitere Informationen:
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Farbe Licht 1:
sonstige
Farbe Licht 2:
sonstige
Farbe Licht 3:
sonstige
Farbe Licht 4:
sonstige
Farbe Licht 5:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
... >
Konsum
>
Rundfunk,Fernsehen
>
Video-/DVD-Player und -Recorder
Weitere Suchbegriffe:
Optisches Signalelement
,
Optisches Signalsäulenelement
,
Signalampel
,
Signalsäule
,
Signalturm
,
signalsäule werma
,
lampenmodul signalsäule
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 186,76*
€ 226,04*
Lager 108
Frei Haus
ab € 186,74*
€ 226,05*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 197,97*
€ 232,71*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 198,00*
€ 232,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 204,51*
€ 239,74*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,81*
€ 277,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,11*
€ 273,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,77*
€ 260,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,13*
€ 253,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,00*
€ 235,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
96000069 - USB Kabel Typ C auf Typ A 0,5m
WERMA Signaltechnik
96000069
€ 12,56*
Zubehör
96000070 - USB Kabel Typ C auf Typ A 1,8m
WERMA Signaltechnik
96000070
€ 18,87*
Zubehör
96000071 - USB Kabel Typ C auf Typ A 3,0m
WERMA Signaltechnik
96000071
€ 25,55*
Zubehör
Werma 975 Stützrohr, 25mm x 400mm
WERMA Signaltechnik
975.840.40
€ 16,38*
Zubehör
Werma Blitzleuchte 32 V Schwarz, Kabel assembliert
WERMA Signaltechnik
960.000.46
€ 61,37*
Zubehör
Werma ESign 960 Montagefuß, 70mm x 110mm
WERMA Signaltechnik
960.000.64
€ 23,53*
Zubehör
Werma ESign 960 Seitenmontagehalterung, 70mm x 99mm
WERMA Signaltechnik
960.000.65
€ 14,53*
Zubehör
Werma KOMPAKT 37 Blitzleuchte 32 V Schwarz, Kabel assembliert
WERMA Signaltechnik
960.000.47
€ 42,46*
Zubehör
Werma Signaltechnik 975.845.10 Signalgeber Aluminiumrohr Passend für Serie (Signaltechnik) KombiSIGN 70
WERMA Signaltechnik
975.845.10
€ 9,58*
Zubehör
Werma Stützrohr, 25mm x 250mm
WERMA Signaltechnik
975.840.25
€ 13,28*
Zubehör
Werma Stützrohr, 25mm x 600mm
WERMA Signaltechnik
975.840.60
€ 21,37*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.