| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2518955 Herst.-Nr.: 960.000.47 EAN/GTIN: 4049787030011 |
| |
|
| | |
| Serie = KOMPAKT 37 Zubehörtyp = Kabel assembliert Farbe = Schwarz Modell = 960 Betriebsspannung = 32 V Weitere Informationen: | | Serie: | KOMPAKT 37 | Zubehörtyp: | Kabel assembliert | Farbe: | Schwarz | Modell: | 960 | Betriebsspannung: | 32 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Alarmblitzleuchte, Blitzleuchte, Kabel für Sicherheitsschalter, Warnlampe, Warnleuchte, werma warnleuchte, as-i kabel, 2518955, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, Werma, 96000047, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 27,57* | € 37,85* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 32,56* | € 42,73* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 33,70* | € 44,18* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,90* | € 44,61* | | | | | 36 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 34,05* | € 44,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|