Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM15-10(24VDC)-PI Leistungsschütz 3 Schließer 7.5 kW 15 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2498742-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199253
EAN/GTIN:
     4015081973378
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Eaton DILM15-10(24VDC)-PI Leistungsschütz 3 Schließer 7.5 kW 15 A 1 St.

Leistungsschütz DILM15-10(24VDC)-PI

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Push-In-Klemme · Hilfskontaktart: 1 Schließer · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Laststrom: 15 A · Leistung: 7.5 kW · Montageart (Relais): Hutschiene · Steuerspannung (max.): 24 V/AC · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
24 V/AC (max)
Marke:
Eaton
Hilfskontaktart:
1 Schließer
Anschluss (Bauelemente):
Push-In-Klemme
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Montageart (Relais):
Hutschiene
Typ (Hersteller-Typ):
DILM15-10(24VDC)-PI
Steuerspannung (max.):
24 V/AC
Laststrom:
15 A
Leistung:
7.5 kW
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, eaton hauptschütz, hauptschütz, leistungsschütz 3 schließer, Eaton, 199253, DILM15-10(24VDC)-PI, schütz, schuetz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,64*
€ 69,40*
€ 4,00*
ab € 59,84*
€ 71,24*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,74*
€ 71,32*
€ 5,46*
ab € 65,15*
€ 74,55*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 93,50*
€ 105,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
281196 DILM12-XMV
ab € 4,59*
Zubehör
Eaton
283108 DILM12-XRL
ab € 7,65*
Zubehör
Eaton
110140 DILA-XHIR11
ab € 11,89*
Zubehör
Eaton
139580 DILA-XHIR22
ab € 20,61*
Zubehör
Eaton
199315 DILA-XHI02-PI
ab € 6,65*
Zubehör
Eaton
199323 DILA-XHI10-S-PI
ab € 8,27*
Zubehör
Eaton
199316 DILA-XHIV11-PI
ab € 13,43*
Zubehör
Eaton
199459 DILM12-XHI31-PI
ab € 9,71*
Zubehör
Eaton
199321
ab € 9,75*
Zubehör
Eaton
199317
ab € 9,75*
Zubehör
Eaton
199322
ab € 18,56*
Zubehör
Eaton
109399
ab € 20,44*
Zubehör
Eaton
101672
ab € 5,47*
Zubehör
Eaton
199311
ab € 9,76*
Zubehör
Eaton
199312
ab € 9,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.