Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex i-guard planet 9143296 Schutzbrille Grau, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2488133-BP
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9143296
EAN/GTIN:
     4031101942339
Suchbegriffe:
Gesichtsauflage
Kopfpolster für Massagestühle
Lagerung Kopfpolster
Nasenhörnchen
uvex i-guard planet 9143296 Schutzbrille Grau,Blau

Bügelbrille uvex i-guard planet farblos sv exc. 9143296

uvex i-guard planet 9143
- Mitglied der uvex i-range planet - vielseitiges 3in1-Schutzbrillensortiment, welches eine flexible Auswahl für nahezu jeden Arbeitsbereich ermöglicht
- großes, flaches Scheibendesign für ein uneingeschränktes Sichtfeld
- x-tended sideshield bietet zusätzlichen Schutz im Seitenbereich
- weiche, flexible Gesichtsauflage, die sich dem Träger anpasst und so optimalen Schutz und Komfort bietet. Schützt auch vor Flüssigkeiten und Grobstaub (Kennzeichnung 3 und 4)
- mehrstufige Bügelneigungsverstellung ermöglicht ein hohes Maß an Individualisierung, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsformen zu gewährleisten
- ergonomisch geformte Bügel sorgen für sicheren Sitz ohne Druckstellen
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie - dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- metallfrei
- Bügel bestehend aus biobasierten Material, Zusatzrahmen bestehend aus rezyklierten Material
- Fassung anthrazit, türkis / W 166 34 F CE
- Scheibe PC farblos, UV400 / 2C-1,2 W1 FKN CE
- Beschichtung uvex supravision excellence

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau,Blau · Material: Polycarbonat · Scheibentönung: klar · Weitere technische Daten: Beschichtung: uvex supravision excellence
Eigenschaften Scheibentönung: keine speziellen Eigenschaften
Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: 2C-1,2
Transmission: 0.91
Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 F KN CE

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau | Blau
Marke:
uvex
Farbe:
blau | grau | weiß
Scheibentönung:
klar
Material:
Polycarbonat
Produkt-Art:
Schutzbrille
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,27*
€ 13,42*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 9,36*
€ 13,53*
1
€ 4,00*
ab € 11,37*
€ 15,12*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 10,76*
€ 15,32*
Lager 102
28
1
Frei Haus
ab € 15,39*
€ 21,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,39* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9143013
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.