| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9143296 Herst.-Nr.: 9143296 EAN/GTIN: 4031101942339 |
| | |
|
| | |
| Die uvex i-range ist unser neues 3in1-Schutzbrillen-Sortiment mit optimalen Produkten für nahezu jeden Risiko- und Arbeitsbereich. Die Variante uvex i-range planet setzt dabei auch in Sachen Nachhaltigkeit Maßstäbe: Für unsere innovativen Schutzbrillen verwenden wir recycelte und biobasierte Materialien – im Sinne einer umweltfreundlichen und ressourcenschonenden Produktion. Die Eigenschaften unserer Schutzbrillen (z. B. mechanische Festigkeit, UV-Schutz, Design und Komfort) werden dadurch in keinster Weise beeinträchtigt. Die uvex i-range planet ist flexibel einsetzbar und trägt wirksam zum Umweltschutz bei – getreu unserem Motto protecting planet. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex i-range | Beschichtung: | uvex supravision excellence | Beschichtung (gekürzt): | sv exc. | Eigenschaften Scheibentönung: | keine speziellen Eigenschaften | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | farblos | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 F KN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Recycelter Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex i-guard planet | Produkttyp: | Bügelbrille | Scheibentönung: | farblos | Suchfarbe (Filter): | grau, blau | Transmission: | 91% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 2C-1,2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex klar, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, 91432, 9143 |
| | |
| |