Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2488127-BP Herst.-Nr.: 9143266 EAN/GTIN: 4031101933122 |
| |
|
| | |
| uvex i-guard 9143266 Schutzbrille Grau,Blau
Bügelbrille uvex i-guard farblos sv exc. 9143266
uvex i-guard 9143 - Mitglied der uvex i-range - vielseitiges 3in1-Schutzbrillensortiment, welches eine flexible Auswahl für nahezu jeden Arbeitsbereich ermöglicht - großes, flaches Scheibendesign für ein uneingeschränktes Sichtfeld - x-tended sideshield bietet zusätzlichen Schutz im Seitenbereich - weiche, flexible Gesichtsauflage, die sich dem Träger anpasst und so optimalen Schutz und Komfort bietet. Schützt auch vor Flüssigkeiten und Grobstaub (Kennzeichnung 3 und 4) - mehrstufige Bügelneigungsverstellung ermöglicht ein hohes Maß an Individualisierung, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesich tsformen zu gewährleisten - ergonomisch geformte Bügel sorgen für sicheren Sitz ohne Druckstellen - robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie - dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Sche ibe - UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm - metallfrei - Fassung anthrazit, blau / W 166 34 F CE - Scheibe PC farblos, UV400 / 2C-1,2 W1 FKN CE - Beschichtung uvex supravision excellence
Technische Daten: Herstellerfarbe: Grau,Blau · Material: Polycarbonat · Scheibentönung: klar · Weitere technische Daten: Beschichtung: uvex supravision excellence Eigenschaften Scheibentönung: keine speziellen Eigenschaften Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: 2C-1,2 Transmission: 0.91 Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 F KN CE
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Grau | Blau | Marke: | uvex | Farbe: | grau | blau | weiß | Scheibentönung: | klar | Material: | Polycarbonat | Produkt-Art: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Linsen, LED-Optiken, Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, 04031101933122, uvex, 9143266, i-guard, schutzausrüstung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 8,07* | € 12,03* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,16* | € 12,14* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,77* | € 14,75* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,72* | € 15,57* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,65* | € 21,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,65* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|