| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9143266 Herst.-Nr.: 9143266 EAN/GTIN: 4031101933122 |
| | |
|
| | |
| Die uvex i-guard gehört zur neuen uvex i-range – das innovative 3in1-Schutzbrillen-Sortiment mit passenden Produkten für nahezu jeden Risiko- und Arbeitsbereich. Die uvex i-guard sorgt mit ihrem hochflexiblen Rahmen für besten Schutz – und passt sich individuell an die unterschiedlichsten Gesichtsformen an. Die ergonomisch geformte Brille schützt zuverlässig vor Flüssigkeiten und Partikeln gemäß Kennzeichnungen 3 und 4 nach EN 166. Die uvex i-guard ist mit der bewährten uvex supravision Beschichtungstechnologie ausgestattet und bietet UV400-Schutz. Damit erfüllt die uvex i-guard alle professionellen Anforderungen und ist als zuverlässiger Begleiter im Arbeitsalltag gern gesehen. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex i-range | Beschichtung: | uvex supravision excellence | Beschichtung (gekürzt): | sv exc. | Eigenschaften Scheibentönung: | keine speziellen Eigenschaften | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | farblos | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 F KN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex i-guard | Produkttyp: | Bügelbrille | Scheibentönung: | farblos | Suchfarbe (Filter): | grau, blau | Transmission: | 91% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 2C-1,2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Linsen, LED-Optiken, Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille, 91432, 9143 |
| | |
| |