Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
VOLTCRAFT VC151 Hand-Multimeter digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2446477-BP
Hersteller:
Voltcraft
Herst.-Nr.:
VC-12232385
EAN/GTIN:
4064161193366
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
VOLTCRAFT VC151 Hand-Multimeter digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000
VOLTCRAFT VC151 Digital Multimeter
CAT III 600 V
4000 Counts
True RMS
Automatische Bereichswahl
Taschenlampenfunktion und Displaybeleuchtung
Berührungslose Spannungsprüfung
AC/DC Strommessbereich
600 V Hochleistungssicherungen
Das VOLTCRAFT Handmultimeter VC 151 ist Ihr universales Multimeter für viele Messaufgaben und ersetzt die Vorgänger (VC-155 und VC-165). Das Gerät besitzt eine automatische Bereichswahl und eine Temperaturmessung mit K-Type Sensor.
Außerdem besitzt dieses Gerät einen Batterietester für 1.5V, 9V und 12V Batterien.
Messerscharfes Display
Beeindruckend, klar ablesbares EBTN Display in heller Umgebung als auch bei Dunkelheit. Mit 5,6 cm (2.2 Zoll) Displaydiagonale werden sämtliche Ziffern und Symbole deutlich größer dargestellt und Ablesefehler damit vermieden.
Display und Tastenschutz
Dezent eingearbeitete Kanten schützen das Display, den Drehschalter und sämtliche Tasten.
Ein aufwändig produziertes 2-komponenten-Gehäuse mit integriertem Weichgummi Schutz sorgt nicht nur für Griffigkeit, sondern schützt das Messgerät auch bei härteren Einsätzen.
Kippsicher
Die breite Auflagefläche aus Weichgummi sorgt bei ausgeklapptem Standfuß für deutlich mehr Stabilität.
Rutschfest
Liegend und stehend mit angeschlossenen Messleitungen - das Messgerät bleibt auf Position. Bei der Aufbewahrung ohne Messleitungen verhindert der gummierte Kantenschutz selbst dann ein Wegrutschen, wenn das Messgerät auf der Displayseite liegt.
Taschenlampenfunktion
Der Weg im Dunklen zum Sicherungskasten kann mit der eingebauten LED Leuchte einfacher gefunden werden.
Berührungslose Spannungserkennung
In die Front des Gehäuses ist ein NCV Sensor integriert. Dabei wird das elektromagnetische Feld detektiert, welches bei einem Kabel unter Spannung entsteht. So lässt sich z.B. die Position finden, die bei einem gequetschten Verlängerungskabel zur Unterbrechung führt. Durch die Isolierung hindurch.
Exakte Messwerte durch True RMS Echt-Effektivwert Messung
Die TrueRMS Echt-Effektivwertmessung ermöglicht die exakte Messung von unsymmetrischen Spannungen und Strömen, die von der Grundform der Sinuswelle abweichen. Unsymmetrische Spannungen kommen meist bei Leistungsreglern wie Dimmer, Drehzahlregler, getakteten Schaltreglern, gepulsten Ladegeräten oder elektronische Fahrtregler im Modellbau usw. vor. Herkömmliche Mittelwert-Messgeräte zeigen bei diesen Messaufgaben teils sehr große Messabweichungen.
Batterietester
Die Restspannung einer benutzten Batterie sollte unter Last gemessen werden. Das VC 151 verfügt über die Funktion Batterietest, welche eine Grundlast erzeugt. Die Spannung unter Last wird direkt angezeigt.
Abnehmbare Schutzkappen
Die Messspitzen sind optimal gegen Berührung geschützt. Bei Bedarf kann eine Schutzkappe abgenommen werden, um z.B. in Lüsterklemmen zu messen.
Verschleiß Indikator der Messleitung
Die Messleitung ist zweifarbig doppelt isoliert. Bei Beschädigung der ersten Isolierschicht kommt eine andersfarbige Isolierung zum Vorschein. Optimal für Ausbildungsgeräte, um verschlissene Messleitungen frühzeitig zu wechseln.
Zuverlässige Messergebnisse mit Werkskalibrierung
Im Rahmen der Qualitätssicherung wird für alle VOLTCRAFT-Messgeräte in der Produktion des Messgerätes eine Kalibrierung nach Werksstandard durchgeführt. Diese gewährleistet die hohe Qualität und die Einhaltung der Toleranzgrenzen, wie in den technischen Daten der Bedienungsanleitung angegeben. Ein Zertifikat wird hierbei nicht erstellt.
Ausstattung:
AC/DC-Spannungsmessung
AC/DC-Strommessung bis 10 A
Widerstandsmessung
Temperaturmessung
Batterietester für 1,5V 9V und 12V Batterien
Akust. Durchgangsprüfer
Hold-Funktion
Low-Batt-Anzeige
Robustes Gehäuse mit Weichgummischutz
Auto-Power-Off.
Displaybeleuchtung
Technische Daten:
Anzeige (Counts): 4000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Gewicht: 262 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.7 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 10 A · Messbereich A/AC min.: 0.1 µA · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 0.1 µA · Messbereich Temperatur (Details): -40°C - 400 °C · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 1 mV · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1Ω - 20 MΩ · Messfrequenz: 2.5 Hz · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Produktabmessung, Breite: 76.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 157.5 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 1x 9V Block · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang:
Multimeter
1 x 9 V Batterie
1 Paar Messleitungen
K-Typ Temperatur Fühler
Anleitung
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 76.5 x 157.5 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
157.5 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
76.5 mm
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
VC151
Messart (Details):
True RMS
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.7 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
1 mV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
1 mV
Messbereich Temperatur (Details):
-40°C - 400 °C
Messfrequenz:
2.5 Hz
Messbereich Widerstand:
0.1Ω - 20 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
1x 9V Block
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
262 g
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
... >
13 - Messtechnik
>
Messgeräte
>
Multimeter
Weitere Suchbegriffe:
Block Batterie
,
PP3 9V Batterie
,
Digital-Multimeter
,
Digitales Multimeter
,
Digitalmultimeter
,
Multimeter
,
Multitester
,
voltcraft multimeter
,
multimeter
,
04064161193366
,
VOLTCRAFT
,
VC-12232385
,
VC151
,
VC 151
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,22*
€ 59,77*
Lager 102
1 Tag
1330
Frei Haus
ab € 44,74*
€ 59,78*
Lager 2753
€ 6,95*
ab € 51,25*
€ 66,87*
Lager 1039
8 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 66,59*
€ 84,91*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sicherheits-Messleitungs-Set 1.20 m Schwarz, Rot VOLTCRAFT MS-5
Voltcraft
MS-5
€ 32,15*
Sonstiges
VOLTCRAFT 122231 Multimeter-Zubehör
Voltcraft
122231
€ 10,85*
Sonstiges
VOLTCRAFT MS-4PS Multimeter-Zubehör Test lead set Schwarz, Rot
Voltcraft
MS-4PS
€ 34,51*
Sonstiges
TRU COMPONENTS 433005 6FF-0200-H3 Feinsicherung (Ø x L) 6 mm x 32 mm 0.2 A 600 V Superflink -FF- Inhalt 1 St.
TRU Components
433005
€ 6,52*
Sonstiges
TRU COMPONENTS 535545 FUSE F2 Multimetersicherung (Ø x L) 6.3 mm x 25.4 mm 10 A 600 V Flink -F- Inhalt 1 St.
TRU Components
535545
€ 2,83*
Sonstiges
VOLTCRAFT 6LR61 9 V Block-Batterie Alkali-Mangan 550 mAh 9 V 1 St.
Voltcraft
VC-12944325
€ 1,84*
Sonstiges
VOLTCRAFT 6LR61 9 V Block-Batterie Alkali-Mangan 550 mAh 9 V 10 St.
Voltcraft
VC-12629385
€ 1,538*
Sonstiges
VOLTCRAFT MINI-systainer T-Loc I VC-12414065 Messgerätekoffer ABS Kunststoff (B x H x T) 265 x 71 x 171 mm
Voltcraft
VC-12414065
€ 27,92*
Sonstiges
VOLTCRAFT MS-5 Sicherheits-Messleitungs-Set Lamellenstecker 4 mm Prüfspitze 1.20 m Schwarz, Rot 1 Set
Voltcraft
VC-15439610
€ 37,08*
Sonstiges
VOLTCRAFT MSK-106 Krokodilklemmen-Set Steckanschluss 2 mm Rot, Schwarz, Gelb, Blau, Grün, Weiß
Voltcraft
MSK-106
€ 12,51*
Sonstiges
VOLTCRAFT MSK-111 Krokodilklemme Stecker 2 mm CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Schwarz, Rot
Voltcraft
VC-8085005
€ 9,04*
Sonstiges
VOLTCRAFT MSL-100 Messleitung Stecker 4 mm 1.00 m Schwarz, Rot 1 St.
Voltcraft
MSL-100
€ 13,60*
Sonstiges
VOLTCRAFT MSL-102 Messleitung 4 mm-Stecker 1.00 m Schwarz, Rot 1 St.
Voltcraft
MSL-102
€ 13,76*
Sonstiges
VOLTCRAFT MSL-504 Messleitung Stecker 4 mm Prüfspitze 1.20 m Blau 1 St.
Voltcraft
VC-8085020
€ 22,80*
Sonstiges
VOLTCRAFT MSL-504 Messleitung Stecker 4 mm Prüfspitze 1.20 m Gelb 1 St.
Voltcraft
VC-8085015
€ 21,73*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.