| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1579022-BP Herst.-Nr.: MSL-102 EAN/GTIN: 4016139296814 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT MSL-102 Messleitung 4 mm-Stecker 1.00 m Schwarz,Rot 1 St.
Messleitung MSL-102 1 m mit Haken
Belastbar max. 30 V/AC, 60 V/DC, 1 A 2-er Set
Zum Anschluss an Messgeräte oder zur Stromversorgung an Netzgeräten. Die Haken eignen sich besonders gut zum Kontaktieren von ICs oder Bauteilen mit Beinchen.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): 4 mm-Stecker · Buchsen-Ø: 4 mm · Durchmesser/Stecker-Typ: 4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Kabellänge: 1.00 m · Kontaktmaterial: Kupfer · Material: PVC · Nennspannung: 30 V/AC,60 V/DC · Nennstrom: 1 A · Produktabmessung, Breite: 17 mm · Produktabmessung, Höhe: 1084 mm
Lieferumfang: Messleitung Schwarz,Messleitung Rot
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.00 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Rot | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | 4 mm-Stecker | Produktabmessung, Höhe: | 1084 mm | Produktabmessung, Breite: | 17 mm | Nennstrom - gerundet: | 1 A | Marke: | VOLTCRAFT | Farbe: | schwarz | rot | Material: | PVC | Typ (Hersteller-Typ): | MSL-102 | Nennstrom: | 1 A | Nennspannung: | 30 V/AC | 60 V/AC | Durchmesser/Stecker-Typ: | 4 mm | Kontaktmaterial: | Kupfer | Buchsen-Ø: | 4 mm | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Messleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050005021812, 04016139296814, VOLTCRAFT, MSL-102 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,09* | € 13,66* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,01* | € 13,67* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,93* | € 29,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,01* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|