Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT MSL-100 Messleitung [Stecker 4 mm - ] 1.00 m Schwarz, Rot 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1579034-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     MSL-100
EAN/GTIN:
     4016139296937
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung 1 m rot voltcraft
messkabel
VOLTCRAFT MSL-100 Messleitung [Stecker 4 mm - ] 1.00 m Schwarz,Rot 1 St.

Messleitung mit Krokodilklemme MSL-100

Belastbar bis 30 V/AC, 60 V/DC, 1A
Krokodilklemmen öffnen max. 5 mm

Zu messende Elemente können einfach und sicher kontaktiert werden. Damit bleiben die Hände für andere Aufgaben frei. Ideal zur Spannungsversorgung im Labor 30 V AC / 60 V DC. Die Stecker passen praktischerweise auch in Buchsen ohne Isolationshülse.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Stecker 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Durchmesser/Stecker-Typ: 4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Kabellänge: 1.00 m · Kontaktmaterial: Kupfer · Material: PVC · Nennspannung: 30 V/AC,60 V/DC · Nennstrom: 1 A · Produktabmessung, Breite: 12.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 1116 mm

Lieferumfang:
Messleitung rot,Messleitung schwarz

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Stecker 4 mm
Produktabmessung, Höhe:
1116 mm
Produktabmessung, Breite:
12.5 mm
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
VOLTCRAFT
Farbe:
schwarz | rot
Material:
PVC
Typ (Hersteller-Typ):
MSL-100
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
30 V/AC | 60 V/AC
Durchmesser/Stecker-Typ:
4 mm
Kontaktmaterial:
Kupfer
Buchsen-Ø:
4 mm
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Messleitung
Weitere Suchbegriffe: messkabel krokodilklemme, VOLTCRAFT, MSL-100, bananenkabel, messchnur
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,05*
€ 13,61*
Lager 102
1067
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 13,62*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,03*
€ 28,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,62*
€ 16,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,42*
€ 15,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,54*
€ 14,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,54*
€ 13,73
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,39*
€ 13,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.