Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FerdyF. Mechanics 1973 Kunstleder, Elasthan Forstschutzhandschuh Größe (Handschuhe): XL, 10 EN 388:201


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2435978-BP
Hersteller:
     FerdyF.
Herst.-Nr.:
     1973
EAN/GTIN:
     4005781197334
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
FerdyF. Mechanics 1973 Kunstleder,Elasthan Forstschutzhandschuh Größe (Handschuhe): XL,10 EN 388:2016 1 Paar

1973 WOODS Mechanics-Forstschutzhandschuh

Schnittschutzeinlage im linken Handrücken
Mit Klettverschluss
Gel-Polster verstärkt
Refelxstreifen

Für allgemeine Arbeiten, z.B Forstwirtschaft zum Maschinenhandling und Führen einer Motorsäge, Gartenbau, Landwirtschaft gepolsterter flexibler Elasthan-Rücken in rot und leuchtgelb, farblich passend zu unserer Forstbekleidung (Artikel 4112 und 4117), breiter Reflexstreifen bietet besonderen Schutz bei Dunkelheit und Dämmerung, Schnittschutzeinlage optimal auf dem Linken Handrücken angepasst, Innenhand aus Kunstleder, in der Handinnenfläche zwischen Daumen und Zeigefinger Kunstleder-Aufsätze mit Gel-Polsterung verstärkt, als spezieller Seillaufkanal, spezielle Schlaufe zum Befestigen an Karabinerhaken, gutes Trage und Tastgefühl, sicherer Halt, höchster Schutz und Tragekomfort, atmungsaktive Einsätze zwischen den Fingern, KWF-getestet.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388:2016 · Größe (Handschuhe): XL,10 · Herstellerfarbe: Rot,Gelb,Schwarz,Silber · Material (Handfläche): Kunstleder · Material (Handrücken): Elasthan · Material (nur für Titel): Kunstleder,Elasthan

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Rot | Gelb | Schwarz | Silber
Marke:
FerdyF.
Material (Handrücken):
Elasthan
Material (Handfläche):
Kunstleder
Material (nur für Titel):
Kunstleder | Elasthan
Größe (Handschuhe):
XL | 10
EN Norm:
EN 388:2016
Produkt-Art:
Forstschutzhandschuh
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 22,12*
€ 28,85*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 22,21*
€ 28,85*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 22,47*
€ 29,22*
1
pro Paar
€ 7,95*
ab € 22,76*
€ 30,62*
Lager 102
2
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 33,98*
€ 43,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,59*
€ 51,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,17*
€ 51,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,88*
€ 48,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,56*
€ 45,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,54*
€ 44,67
pro Paar
ab 25 Paar
€ 37,32*
€ 44,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,98*
€ 40,44
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 16,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.