| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2435732-BP Herst.-Nr.: 1973 EAN/GTIN: 4005781197303 |
| |
|
| | |
| FerdyF. Mechanics 1973 Kunstleder,Elasthan Forstschutzhandschuh Größe (Handschuhe): S,7 EN 388:2016 1 Paar
1973 WOODS Mechanics-Forstschutzhandschuh
Schnittschutzeinlage im linken Handrücken Mit Klettverschluss Gel-Polster verstärkt Refelxstreifen
Für allgemeine Arbeiten, z.B Forstwirtschaft zum Maschinenhandling und Führen einer Motorsäge, Gartenbau, Landwirtschaft gepolsterter flexibler Elasthan-Rücken in rot und leuchtgelb, farblich passend zu unserer Forstbekleidung (Artikel 4112 und 4117), breiter Reflexstreifen bietet besonderen Schutz bei Dunkelheit und Dämmerung, Schnittschutzeinlage optimal auf dem Linken Handrücken angepasst, Innenhand aus Kunstkleder, in der Handinnenfläche zwischen Daumen und Zeigefinger Kunstkleder-Aufsätze mit Gel-Polsterung verstärkt, als spezieller Seillaufkanal, spezielle Schlaufe zum Befestigen an Karabinerhaken, gutes Trage und Tastgefühl, sicherer Halt, höchster Schutz und Tragekomfort, atmungsaktive Einsätze zwischen den Fingern, KWF-getestet.
Technische Daten: EN Norm: EN 388:2016 · Größe (Handschuhe): S,7 · Herstellerfarbe: Rot,Gelb,Schwarz,Silber · Material (Handfläche): Kunstleder · Material (Handrücken): Elasthan · Material (nur für Titel): Kunstleder,Elasthan
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Paar | Herstellerfarbe: | Rot | Gelb | Schwarz | Silber | Marke: | FerdyF. | Material (Handrücken): | Elasthan | Material (Handfläche): | Kunstleder | Material (nur für Titel): | Kunstleder | Elasthan | Größe (Handschuhe): | S | 7 | EN Norm: | EN 388:2016 | Produkt-Art: | Forstschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Forst-Handschuhe, Forsthandschuhe, Forstschutz-Handschuhe, Forstschutzhandschuhe, Kettensägenhandschuhe, Waldarbeiterhandschuh, Waldarbeiterhandschuhe, Warnschutzhandschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuhe kunstleder, FerdyF., 1973, Mechanics, Schutzhandschuhe |
| | |
| |