Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DCPJ-1200W Multifunktionsdrucker Tintenstrahl Farbe A4 Drucker, Scanner, Kopierer WLAN, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2391351-BP
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCPJ1200WRE1
EAN/GTIN:
     4977766810159
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Brother DCPJ-1200W Multifunktionsdrucker Tintenstrahl Farbe A4 Drucker, Scanner, Kopierer WLAN,USB

Brother DCP-J1200W Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker A4 mit WLAN

Komplett mobile Bedienung - App herunterladen: Brother Mobile Connect
Drucken, Kopieren, Scannen
WLAN-Konnektivität
Druckgeschwindigkeit 16/9 Seiten/Min in S/W/Farbe
Kopieren und Scannen in Farbe
Tintenpatronen im Lieferumfang: BK für ca. 720 Seiten, C/M/Y für je ca. 480 Seiten*

Das schicke und kompakte DCP-J1200W - entwickelt für den modernen Nutzer.

Als Multifunktionsgerät mit WLAN-Konnektivität, können Sie das DCP-J1200W mühelos von jedem Ort aus über Ihr Mobilgerät bedienen. Drucken Sie mehr, mit weniger Unterbrechungen - dank der XL-Tintenpatronen im Lieferumfang, mit Reichweiten bis zu 720 Seiten*.

Hohe Tintenreichweiten inklusive
Drucken Sie mehr, mit weniger Unterbrechungen - dank der großzügigen Startertinten mit je ca. 720 Seiten Reichweite (gemäß ISO/IEC 24711).
Über die Brother Mobile Connect App bestellen Sie Ihre Tintenpatronen nach, ohne sich die Modellnummer merken zu müssen - bequem direkt zu Ihnen nach Hause.

Das neue Druck- und Scanerlebnis
Passen Sie Ihre Druck- und Scangewohnheiten an Ihren Alltag an - für mehr Flexibilität auch in stressigen Zeiten. Drucken Sie, über die kostenlose App Brother Mobile Connect, direkt von Ihrem Smartphone oder Tablet und passen Sie Druckmedium und -qualität nach Ihren Wünschen an.

Ihre Scans immer griffbereit
Greifen Sie jederzeit auf Ihre Scanverläufe zu. Brother Mobile Connect speichert die von Ihnen gescannten Dokumente für Sie ab.

Immer und von überall drucken
Dank der Fern-Druckfunktion in der Brother Mobile Connect App können Sie Ihre Druckaufträge von überall her starten - ob Zuhause im Bett oder im Bus. Der fertige Ausdruck liegt dann für Sie bereit, wenn Sie wieder Zuhause sind.

Technische Daten:
Anzahl Papierzuführungen: 1 · Ausführung (Drucker): Farbe · Druck-Auflösung: 6000 x 1200 dpi · Druck-Geschwindigkeit (Farbe): 16 S./min · Druck-Geschwindigkeit (Schwarz): 9 S./min · Druck-Technologie: Tintenstrahl · Drucker-Besonderheiten: Flachbett,WLAN-fähig,Netzwerk-fähig,Airprint-fähig · Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel): WLAN,USB · Faxfunktion: Nein · Funktionsumfang: Drucker, Scanner, Kopierer · Geeignet für (Drucker): Text-/Dokumentdruck (Farbe),Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß) · Gewicht: 6.5 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Netzwerk: Ja · Papierformat (max.): A4 · Papierkapazität (Fach 1): 150 Blatt · Passendes Verbrauchsmaterial: 1 x Cartridge (Gelb), 1 x Cartridge (Schwarz), 1 x Cartridge (Magenta), 1 x Cartridge (Cyan) · Produktabmessung, Breite: 435 mm · Produktabmessung, Höhe: 359 mm · Produktabmessung, Tiefe: 219 mm · Scan-Auflösung horizontal: 2400 dpi · Scan-Auflösung vertikal: 1200 dpi · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,WLAN 802.11 b/g/n · WLAN: Ja · Weitere technische Daten: Arbeitsspeicher: 128 MB
Mobil-Konnektivität: Unterstützt Brother Mobile Connect, Apple AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plug in
Kopieren: Geschwindigkeit: 8 Seiten/Min. in S/W, 3 Seiten/Min. in Farbe; Vergrösserungs-/Verkleinerungsverhältnis: 25 - 400 in 1% Schritten (Remote Copy); N-in-1: Ja; Auflösung (Farbe): Bis zu 1200 x 600 dpi; Auflösung (S/W): Bis zu 1200 x 1200 dpi
Energieverbrauch: 13W (Betrieb); 2.5W (Bereitschaft); 0.8W (Energiespar); 0.2W (Aus)
Schalldrucker: 56 dB
Medienformate: DIN A4, LTR, LGL, EXE, DINA5, DIN A6, Foto (102x152mm), Karteikarte (127x203mm), Foto-2L (127x178 mm),C5 Umschlag, Com-10, DLUmschlag, Monarch, Foto-L(89x127mm), Folio
Mediengrammatur: Papierkassette: 64-220 g/m² Duplex (manuell): 64-105 g/m²
Netzwerk: Wireless-Netzwerk: 802.11b/g/n; Wireless-Netzwerksicherheit: SSID (32 chr), WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES). "Wi-Fi Certification Mark License (WPA™/WPA2™ Personal, Wi-Fi Protected Setup (WPS) Identifier Mark License" SSL/TLS (IPPS, HTTPS); Unterstützung für Wireless-Einrichtung: Ja
Papiermanagement: Papierausgabe: 50 Blatt; Kapazität Standardablage: 150 Blatt
Drucker: Druckauflösung: Windows: Bis zu 6.000 x 1.200 dpi (Vertikal x Horizontal) Mac: Bis zu 3.600 x 1.200 dpi (Vertikal x Horizontal); Emulationen: GDI; Zeit bis zum ersten Ausdruck : Weniger als 10 Sekunden; Empfohlenes monatliches Volumen: 50 - 1.000 Seiten
Scanner: Scannen an: E-Mail, Bild, Text, Datei; Scanner-Typ: CIS

Lieferumfang:
1 x Cartridge (Gelb), 1 x Cartridge (Schwarz), 1 x Cartridge (Magenta), 1 x Cartridge (Cyan)

Hinweis:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!

*berechnet nach ISO/IEC 24711
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 435 x 359 x 219 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
219 mm
Produktabmessung, Höhe:
359 mm
Produktabmessung, Breite:
435 mm
Faxfunktion:
Nein
Funktionsumfang:
Drucker|ツ| Scanner|ツ| Kopierer
Scan Auflösung:
2400 x 1200 dpi
Marke:
Brother
Anzahl Papierzuführungen:
1
Papierkapazität (Fach 1):
150 Blatt
Netzwerk:
Ja
Farbe:
weiß
Geeignet für (Drucker):
Text-/Dokumentdruck (Farbe) | Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß)
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | WLAN 802.11 b/g/n
Ausführung (Drucker):
Farbe
Papierformat (max.):
A4
Drucker-Besonderheiten:
Flachbett | WLAN-fähig | Netzwerk-fähig | Airprint-fähig
Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel):
WLAN | USB
Druck-Auflösung:
6000 x 1200 dpi
Scan-Auflösung horizontal:
2400 dpi
Scan-Auflösung vertikal:
1200 dpi
Druck-Technologie:
Tintenstrahl
Druck-Geschwindigkeit (Farbe):
16 S./min
Druck-Geschwindigkeit (Schwarz):
9 S./min
Passendes Verbrauchsmaterial:
1 x Cartridge (Gelb)|ツ| 1 x Cartridge (Schwarz)|ツ| 1 x Cartridge (Magenta)|ツ| 1 x Cartridge (Cyan)
Gewicht:
6.5 kg
WLAN:
Ja
Produkt-Art:
Multifunktionsdrucker
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 105,36*
€ 128,70*
1 Tag
1
€ 3,51*
ab € 105,03*
€ 128,71*
€ 3,50*
ab € 106,53*
€ 131,29*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 107,32*
€ 134,55*
1 Tag
6
€ 2,90*
ab € 113,61*
€ 139,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,55*
€ 160,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.